Pawling Corp Ebr-32-0-210 | Dış Köşe 1-1/16 X 2 İnç Vidalı | 44a020 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PAWLING CORP EBR-32-0-210 Dış Köşe 1-1 / 16 x 2 İnç Vidalı | AD4UBJ 44A020

PAWLING CORP EBR-32-0-210 Dış Köşe 1-1/16 x 2 İnç Vidalı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD4UBJ Modeli: EBR-32-0-210Çapraz Referans: 44A020
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
€5.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dış Köşe
RenkGümüş-Gri
Bitişpürüzsüz
Yükseklik2"
MalzemeKalıplı Plastik
Malzeme TürüDarbeye dayanıklı
MontajVidalamak
Taraf Sayısı2
Kalınlık1.125 "
genişlik1 1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)40.64
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu3926305000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkBitişYükseklikMalzemeMontajKalınlıkgenişlikÜcret
PAWLING CORP OC-4-0-2 Dış Köşe 3/4 x 4 İnç Fildişi Vidalı Giriş | AD4TYT 43Z902 OK-4-0-2Fildişidokulu4"Kalıplı PlastikVidalamak0.75 "3 / 4 "€7.30
PAWLING CORP OC-4-0-3 Dış Köşe 3/4 x 4 İnç Tan Vidalı | AD4TYU 43Z903 OK-4-0-3bronzlaşmakdokulu4"Kalıplı PlastikVidalamak0.75 "3 / 4 "€7.30
PAWLING CORP OC-4-0-313 Dış Köşe 3/4 x 4 İnç Şampanya | AD4TYV 43Z904 OK-4-0-313Şampanyadokulu4"Kalıplı PlastikVidalamak0.75 "3 / 4 "€7.30
PAWLING CORP OC-4-0-370 Dış Köşe 3/4 x 4 İnç Yumurta Kabuğu Vidalı | AD4TYW 43Z905 OK-4-0-370yumurta kabuğudokulu4"Kalıplı PlastikVidalamak0.75 "3 / 4 "€7.30
PAWLING CORP OC-4-0-210 Dış Köşe 3/4 x 4 İnç Gümüş Gri | AD4TYX 43Z906 OK-4-0-210Gümüş-Gridokulu4"Kalıplı PlastikVidalamak0.75 "3 / 4 "€7.30
PAWLING CORP OC-4-0-377 Dış Köşe 3/4 x 4 İnç Teal Vidalı | AD4TYY 43Z907 OK-4-0-377Çamurcundokulu4"Kalıplı PlastikVidalamak0.75 "3 / 4 "€7.30
PAWLING CORP OC-4-0-301 Dış Köşe 3/4 x 4 İnç Keten Beyaz | AD4TYZ 43Z908 OK-4-0-301Keten Beyazdokulu4"Kalıplı PlastikVidalamak0.75 "3 / 4 "€7.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PAWLING CORP EBR-32-0-210 Dış Köşe 1-1/16 x 2 İnç Vidalı
€5.84 / Adet