Pemko 297av48 | Kapı Çerçevesi Isı Yalıtım Şeridi 4 Feet Gri | 3egx6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PEMKO 297AV48 Door Frame Weatherstrip 4 Feet Gray | AC8WMB 3EGX6

PEMKO 297AV48 Kapı Kasası Yalıtım Şeridi 4 Ayak Gri

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8WMB Modeli: 297AV48Çapraz Referans: 3EGX6
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
€11.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapı Kasası Yalıtım Şeridi
Yangın Anma3 saat.
Flanş Yüksekliği1 / 2 "
Flanş MalzemesiBitmemiş Alüminyum
Flanş kalınlığı1 / 16 "
Flanş Genişliği1 / 2 "
Renk EkleGri
Malzeme EkleVinil
Boyut Ekle1 / 4 "
Ekleme Türüİçi boş ampul
Uzunluk4ft.
Projeksiyon1 / 4 "
Satıldışerit
Esnek Kalır-40 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)122.94
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu4016935050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlanş MalzemesiFlanş GenişliğiRenk EkleMalzeme EkleBoyut EkleUzunlukProjeksiyonÜcret
PEMKO 303CS36 Kapı Kasası Fitilli 3 Ayak Siyah | AC8WLM 3EGV8 303CS36eloksallı Alüminyum7 / 8 "Siyahsilikon5 / 16 "3ft.3 / 16 "-
TEKLİF TALEBİ
PEMKO 303CS48 Kapı Kasası Fitilli 4 Ayak Siyah | AC8WLN 3EGV9 303CS48eloksallı Alüminyum7 / 8 "Siyahsilikon5 / 16 "4ft.3 / 16 "€40.11
PEMKO 303CS84 Kapı Kasası Fitilli 7 Ayak Siyah | AC8WLP 3EGW2 303CS84eloksallı Alüminyum7 / 8 "Siyahsilikon5 / 16 "7ft.3 / 16 "€58.63
TEKLİF TALEBİ
PEMKO 303CS96 Kapı Kasası Fitilli 8 Ayak Siyah | AC8WLQ 3EGW3 303CS96eloksallı Alüminyum7 / 8 "Siyahsilikon5 / 16 "8ft.3 / 16 "€64.90
TEKLİF TALEBİ
PEMKO 319CN36 Kapı Kasası Fitilli 3 Ayak Siyah | AC8WLR 3EGW4 319CN36eloksallı Alüminyum7 / 8 "SiyahNeopren5 / 16 "3ft.3 / 16 "€45.61
PEMKO 319CN48 Kapı Kasası Fitilli 4 Ayak Siyah | AC8WLT 3EGW5 319CN48eloksallı Alüminyum7 / 8 "SiyahNeopren5 / 16 "4ft.3 / 16 "€48.41
PEMKO 319CN84 Kapı Kasası Fitilli 7 Ayak Siyah | AC8WLU 3EGW7 319CN84eloksallı Alüminyum7 / 8 "SiyahNeopren5 / 16 "7ft.3 / 16 "€86.32
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PEMKO 297AV48 Kapı Kasası Yalıtım Şeridi 4 Ayak Gri
€11.17 / Adet