Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PEMKO 319CS36 Kapı Kasası Fitili 3 Ayak Siyah | AC8WLW 3EGW9

PEMKO 319CS36 Kapı Kasası Fitilli 3 Ayak Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8WLW Modeli: 319CS36Çapraz Referans: 3EGW9
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
€40.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapı Kasası Yalıtım Şeridi
Flanş KaplamaTemizle
Flanş Yüksekliği3 / 4 "
Flanş Malzemesieloksallı Alüminyum
Flanş kalınlığı1 / 16 "
Flanş Genişliği3 / 4 "
Renk EkleSiyah
Malzeme EkleSünger Silikon
Boyut Ekle1 / 4 "
Ekleme Türüİçi boş ampul
Maks. Alan sayısı Kapı Boşluğu1 / 16 "
Uzunluk3ft.
Projeksiyon1 / 4 "
Satıldışerit
Esnek Kalır-100 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)92.2
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu4016935050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlanş MalzemesiFlanş GenişliğiRenk EkleMalzeme EkleBoyut EkleUzunlukProjeksiyonÜcret
PEMKO 303CS36 Kapı Kasası Fitilli 3 Ayak Siyah | AC8WLM 3EGV8 303CS36eloksallı Alüminyum7 / 8 "Siyahsilikon5 / 16 "3ft.3 / 16 "-
TEKLİF TALEBİ
PEMKO 303CS48 Kapı Kasası Fitilli 4 Ayak Siyah | AC8WLN 3EGV9 303CS48eloksallı Alüminyum7 / 8 "Siyahsilikon5 / 16 "4ft.3 / 16 "€41.30
PEMKO 303CS84 Kapı Kasası Fitilli 7 Ayak Siyah | AC8WLP 3EGW2 303CS84eloksallı Alüminyum7 / 8 "Siyahsilikon5 / 16 "7ft.3 / 16 "€60.39
TEKLİF TALEBİ
PEMKO 303CS96 Kapı Kasası Fitilli 8 Ayak Siyah | AC8WLQ 3EGW3 303CS96eloksallı Alüminyum7 / 8 "Siyahsilikon5 / 16 "8ft.3 / 16 "€66.85
TEKLİF TALEBİ
PEMKO 319CN36 Kapı Kasası Fitilli 3 Ayak Siyah | AC8WLR 3EGW4 319CN36eloksallı Alüminyum7 / 8 "SiyahNeopren5 / 16 "3ft.3 / 16 "€46.96
PEMKO 319CN48 Kapı Kasası Fitilli 4 Ayak Siyah | AC8WLT 3EGW5 319CN48eloksallı Alüminyum7 / 8 "SiyahNeopren5 / 16 "4ft.3 / 16 "€49.85
PEMKO 319CN84 Kapı Kasası Fitilli 7 Ayak Siyah | AC8WLU 3EGW7 319CN84eloksallı Alüminyum7 / 8 "SiyahNeopren5 / 16 "7ft.3 / 16 "€88.92
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PEMKO 319CS36 Kapı Kasası Fitilli 3 Ayak Siyah
€40.66 / Adet