Pentek 150150-75 | Filtre Muhafazası, 3/4 İnç Npt, 10 Gpm, 100 Psi Maksimum Basınç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PENTEK 150150-75 Filter Housing, 3/4 Inch NPT, 10 GPM, 100 PSI Max Pressure | CJ2EPD 4BA78

PENTEK 150150-75 Filtre Muhafazası, 3/4 İnç NPT, 10 GPM, 100 PSI Maks Basınç

Stoktaki Ürünler
Öğe: CJ2EPD Model: 150150-75Çapraz Referans: 4BA78
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
€53.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+filtre Konut

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenRenkÇapgenişlikYükseklikGövde MalzemesiuzunlukMaks. BasınçÜcret
PENTEK 150435-75 Filtre Muhafazası 3/4 İnç Npt 1 Kartuş | AA9NRU 1ECP8 150435-753 / 4 "NPTTemizle5 1 / 8 "5.125 "12.25 "Stiren Akrilonitril12.25 "125 psi€43.67
PENTEK 150469-75 Filtre Muhafazası 3/4" NPT | AA9NRV 1ECR1 150469-753 / 4 "NPTMavi7 1 / 4 "7.25 "13.125 "Polipropilen13.125 "100 psi€72.80
PENTEK 150233-75 Filtre Muhafazası 1 İnç Npt 1 Kartuş | AD6VWM 4BA77 150233-751 "NPTMavi7 1 / 4 "7.25 "23.375 "Polipropilen23.38 "90 psi€90.29
PENTEK 150067-75 Tek Kartuş Filtre Muhafazası, Polipropilen, 3/4 İnç NPT | CD3KAD 1ECP4 150067-753 / 4 "NPTMavi5.125-12.25Polipropilen12.25-€43.23
PENTEK 150235-75 Tek Kartuş Filtre Muhafazası, Polipropilen, 1-1 / 2 İnç NPT | CD3KAE 1ECP6 150235-751-1 / 2 "NPTMavi7.25-23.875Polipropilen23.875-€107.86
PENTEK 150467-75 Tek Kartuşlu Filtre Muhafazası, Polipropilen, 3/4 İnç NPT | CD3KAF 1ECP9 150467-753 / 4 "NPTMavi7.25-23.875Polipropilen23.875-€103.96
PENTEK ESC7202NB6L10-75 Filtre Muhafazası, 316 Paslanmaz Çelik, 2 İnç NPT, 150 GPM, 125 PSI | CJ2ENX 38FH58 ESC7202NB6L10-75--------€1,707.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PENTEK 150150-75 Filtre Muhafazası, 3/4 İnç NPT, 10 GPM, 100 PSI Maks Basınç
€53.29 / Adet