Philips Advance Icf-2s42-m2-ld-k | 5yg67 Cfl Balast | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PHILIPS ADVANCE ICF-2S42-M2-LD-K Floresan Balast, Elektronik, 2 Lamba, 120 - 277 VAC, Programlanmış Başlatma Tipi | AE7GYL5YG67

PHILIPS ADVANCE ICF-2S42-M2-LD-K Floresan Balast, Elektronik, 2 Lamba, 120 - 277 VAC, Programlanmış Başlatma Tipi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7GYL Modeli: ICF-2S42-M2-LD-KÇapraz Referans: 5YG67

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€69.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+CFL Balast
Balast AilesiSmartMate (R)
Balast TipiElektronik
baz Türü4 Pin
Boyut ReferansıA39
Yükseklik1 3 / 10 "
Giriş Watt93
uzunluk4 1 / 5 "
Işık çıkışıNormal
Min. Başlangıç ​​Sıcaklığı.0 Derece F
Lamba Sayısı2
Başlangıç ​​türüHızlı
Gerilim120/277
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8504100000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • F26DBX Lamba Sayısı (2)
  • F282D / 4P Lamba Sayısı (2)
  • F32BX Lamba Sayısı (2)
  • F382D / 4P Lamba Sayısı (2)
  • F42BX Lamba Sayısı (2)
  • Özellikler: Dual Connector
  • Şunlarla kullanım için: (2) 26w, 32W veya 42W, 4 pimli (Gx24q) CFL. Veya (1) 57w veya 70w 4 pimli (Gx24q) CFL. Veya (2) 24w 4-pin (2G11) veya (1 veya 2) 40w 4-pin (2G11) CFL. Ayrıca (1 & 1) 22w & 40w 'Circline' lambaları.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBaşlangıç ​​türüBalast AilesiBalast TipiGerilimgenişlikYükseklikGiriş WattuzunlukÜcret
PHILIPS ADVANCE REZ-2Q26-M2-LD-K Floresan Balast, Elektronik, Karartma, 120 VAC, 26 W Lamba | AA9VAL 1FYF5 REZ-2Q26-M2-LD-KProgramlıİşaret 10 (R)Elektronik Karartma1203"1 5 / 16 "165"€159.51
PHILIPS ADVANCE REZ-1T42-M2-LD-K Floresan Balast, Elektronik, 1 Lamba, 120 VAC, 42W Lamba | AA9VAM 1FYF6 REZ-1T42-M2-LD-KProgramlıİşaret 10 (R)Elektronik Karartma1203"1 5 / 16 "85"€149.81
PHILIPS ADVANCE ICF-2S13-H1-LD-K Floresan Balast, Elektronik, 2 Lamba, 120 - 277 VAC, 13 W Lamba | AE2YRR 4ZZ33 ICF-2S13-H1-LD-KHızlıSmartMate (R)Elektronik120/2772 2 / 5 "1"294 1 / 5 "€54.74
PHILIPS ADVANCE ICF-2S18-H1-LD-K Floresan Balast, Elektronik, 2 Lamba, 120 - 277 VAC, Programlanmış Başlatma Tipi | AE2YRT 4ZZ34 ICF-2S18-H1-LD-KHızlıSmartMate (R)Elektronik120/2772 2 / 5 "1"184 1 / 5 "€53.08
PHILIPS ADVANCE ICF-2S26-H1-LD-K Floresan Balast, Elektronik, 2 Lamba, 120 - 277 VAC, 26W Lamba | AE2YRU 4ZZ35 ICF-2S26-H1-LD-KHızlıSmartMate (R)Elektronik120/2772 2 / 5 "1"544 1 / 5 "€55.87
PHILIPS ADVANCE ASB062024BL Floresan Balast, İşaret, 120 VAC | CF6PDC ASB062024BL---------
TEKLİF TALEBİ
PHILIPS ADVANCE GEL2P32RHTP35M Floresan Balast, Elektronik, 2 Lamba, 347 VAC, 32W Lamba | CF6PDG GEL2P32RHTP35M---------
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PHILIPS ADVANCE ICF-2S42-M2-LD-K Floresan Balast, Elektronik, 2 Lamba, 120 - 277 VAC, Programlanmış Başlatma Tipi
€69.43 / Adet