Philips Advance Icn-2p60-n | Elektronik Balast T12 Lambalar 120/277v | 4vmy6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PHILIPS ADVANCE ICN-2P60-N Elektronik Balast, T12 Lambalar, 120/277 V | AD9XDZ 4VMY6

PHILIPS ADVANCE ICN-2P60-N Elektronik Balast, T12 Lambalar, 120/277 V

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD9XDZ Modeli: ICN-2P60-NÇapraz Referans: 4VMY6
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
€55.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Denge
Amper AC1.17 için 0.50
Balast Faktörü0.9
Balast AilesiCentium (TM)
Yükseklik1.187 "
Giriş Watt135/137
Lamba TipiT12 Lambalar
uzunluk9.5 "
Işık çıkışıNormal
Min. Başlangıç ​​Sıcaklığı.0 Derece F
Lamba Sayısı1 ya 2
Güç Faktörü0.98'den büyük
Başlangıç ​​türüAnlık
toplam harmonik bozulma10% 'den Az
UPC781087082768
Gerilim120/277
genişlik1 11 / 16 "
Kablolama TipiParalel

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.75
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8504100000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Anında başlayan, enerji tasarruflu elektronik balast, sık anahtarlama döngüleri olmayan lambalarla kullanım için idealdir
  • Philips Advance F96T12, F72T12 ve F96T12/ES lambalarla uyumlu
  • Küçük boyutlu kasa, devre tasarımı ve kompakt alanlarda kurulumda çok yönlülük sağlar
  • UL listeli ve CSA sertifikalı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBaşlangıç ​​türüAmper ACBalast AilesiGerilimgenişlikYükseklikGiriş WattIşık çıkışıÜcret
PHILIPS ADVANCE ICN-2S40-N Elektronik Balast T12 Lambalar 120/277v | AD7RDL 4FZN3 ICN-2S40-NHızlı0.62 için 0.26Centium (TM)120/2771 5 / 16 "1"70 için 72Normal€39.78
PHILIPS ADVANCE ICN-2S110-SC Elektronik Balast T12 Lambalar 120/277v | AD9XEA 4VMY7 ICN-2S110-SCHızlı1.60 için 0.69Centium (TM)120/2771 11 / 16 "1.187 "190/194Yüksek€66.47
PHILIPS ADVANCE RELB-2S40-N Elektronik Balast T12 Lambalar 120v | AE7NEE 5ZND2 RELB-2S40-NHızlı0.61AmbiStar (TM)1201 5 / 16 "1"72Normal€28.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PHILIPS ADVANCE ICN-2P60-N Elektronik Balast, T12 Lambalar, 120/277 V
€55.87 / Adet