Polaris It-750b | Yalıtımlı Konnektör 2 Taraflı 750-250 Awg | 14v966 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POLARIS IT-750B Yalıtımlı Konnektör 2 Taraflı 750-250 Awg | AA6TPM 14V966

POLARIS IT-750B Yalıtımlı Konnektör 2 Taraflı 750-250 Awg

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6TPM Modeli: IT-750BÇapraz Referans: 14V966
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
€188.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Musluk Bağlantısı
gövde MalzemesiAlüminyum
Kablo Boyut Kodu750 kcmil
Bağlayıcı TipiTek Taraflı Giriş, L
Kafa tarzıBüyü
Yalıtım malzemesiplastisol
uzunluk3.48 "
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu750
Min. İletken Boyutu250 AWG
dağN
Vida malzemesiAlüminyum
Damızlık Boyutu3 / 8 "
Tip2 Taraf
genişlik3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8536908085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDamızlık BoyutuKablo Boyut KoduBağlayıcı TipiTipgenişlikKafa tarzıuzunlukMaks. Alan sayısı İletken BoyutuÜcret
POLARIS ITG-1B İzoleli Musluk Bağlantısı 2 Bağlantı Noktası 1-10 Awg | AA6TPA 14V955 ITG-1B3 / 16 "1 AWGTek Taraflı Giriş, L2 Liman1.62 "oluklu1.62 "1-
TEKLİF TALEBİ
POLARIS ITG-6B İzoleli Musluk Konnektörü 2 Port 6-14 Awg | AA6TPB 14V956 ITG-6B1 / 8 "6 AWGTek Taraflı Giriş, L2 Liman1.12 "oluklu1.07 "6-
TEKLİF TALEBİ
POLARIS IT-4B İzoleli Musluk Rakoru Tek Taraflı | AA6TPE 14V959 IT-4Boluklu4 AWGTek Taraflı Giriş, LAynı Taraf1.12 "oluklu1.07 "4€28.77
POLARIS ITO-4B İzoleli Musluk Bağlantısı Karşı Taraf | AA6TPF 14V960 İTO-4Boluklu4 AWGÇift Taraflı Giriş, ZTers taraf1.25 "oluklu1.07 "4-
TEKLİF TALEBİ
POLARIS IT-1 / 0B İzoleli Musluk Bağlantısı 1 / 0-14 Awg | AA6TPG 14V961 IT-1 / 0B3 / 16 "1 / 0 AWGTek Taraflı Giriş, L-1.62 "Büyü1.62 "1/0€41.15
POLARIS IT-3 / 0B Yalıtımlı Musluk Konnektörü 1 Taraf 3 / 0-6 Awg | AA6TPH 14V962 IT-3 / 0B1 / 4 "3 / 0 AWGTek Taraflı Giriş, L1 Taraf1.75 "Altıgen Anahtar 1/4 "1.84 "3/0€49.39
POLARIS IT-250B İzoleli Musluk Bağlantısı 2 Tarafı 250-6 Awg | AA6TPJ 14V963 IT-250B5 / 16 "250 kcmilTek Taraflı Giriş, L2 Taraf2.31 "Büyü2.12 "250€68.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POLARIS IT-750B Yalıtımlı Konnektör 2 Taraflı 750-250 Awg
€188.78 / Adet