Popüler Ad58abs201 | Kör Perçin 5/32" Çap 0.650" Uzunluk Pk500 | 3zjx8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POP AD58ABS201 Blind Rivet, 5/32 Inch Dia., 0.650 Inch Length, 500Pk | AD3HUM 3ZJX8

POP AD58ABS201 Kör Perçin, 5/32 İnç Çap, 0.650 İnç Uzunluk, 500Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3HUM Modeli: AD58ABS201Çapraz Referans: 3ZJX8
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
€64.19 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
gövde MalzemesiAlüminyum
Matkap Boyutu#21
Kavrama aralığı0.376 ila 0.500 "
Baş Dia.0.312 "
Baş yüksekliği0.043 "
Kafa tarzıkubbe
kafa TipiKubbeli
Delik büyüklüğü0.160 ila 0.164 "
Mandrel MalzemesiAlüminyum
Perçin Çapı5 / 32 "
Perçin Uzunluğu0.65 "
Perçin Malzemesi5052 Alüminyum
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)225
Gerilme direnci350 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8308206000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POP AD58ABS201 Kör Perçin, 5/32 İnç Çap, 0.650 İnç Uzunluk, 500Pk
€64.19 / paket