Pop Ad62ah200 | Kör Perçin 3/16 Dia. 0.330 L - Pk250 | 3zjz9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POP AD62AH200 Kör Perçin, 3/16 İnç Çap, 0.330 İnç Uzunluk, 250Pk | AD3HVG 3ZJZ9

POP AD62AH200 Kör Perçin, 3/16 İnç Çap, 0.330 İnç Uzunluk, 250Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3HVG Modeli: AD62AH200Çapraz Referans: 3ZJZ9

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€102.70 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
gövde MalzemesiAlüminyum
Matkap Boyutu#11
Kavrama aralığı0.063 ila 0.125 "
Baş Dia.0.357 "
Baş yüksekliği0.066 "
Kafa tarzıkubbe
kafa TipiKubbeli
Delik büyüklüğü0.192 ila 0.196 "
Mandrel MalzemesiAlüminyum
Perçin Çapı3 / 16 "
Perçin Uzunluğu0.33 "
Perçin Malzemesi1100 Alüminyum
Perçin TipiKapalı
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)220
Gerilme direnci310 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu8308206000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POP AD62AH200 Kör Perçin, 3/16 İnç Çap, 0.330 İnç Uzunluk, 250Pk
€102.70 / paket