Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POP AD68H200 Kör Perçin, 3/16 İnç Çap, 0.705 İnç Uzunluk, 250Pk | AD3HXD 3ZKD4

POP AD68H200 Kör Perçin, 3/16 İnç Çap, 0.705 İnç Uzunluk, 250Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3HXD Modeli: AD68H200Çapraz Referans: 3ZKD4
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
€56.45 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
gövde MalzemesiAlüminyum
Matkap Boyutu#11
Kavrama aralığı0.376 ila 0.500 "
Baş Dia.0.357 "
Baş yüksekliği0.066 "
Kafa tarzıkubbe
kafa TipiKubbeli
Delik büyüklüğü0.192 ila 0.196 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı3 / 16 "
Perçin Uzunluğu0.705 "
Perçin Malzemesi5056 Alüminyum
Perçin TipiKapalı
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)220
Gerilme direnci310 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.75
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8308206000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POP AD68H200 Kör Perçin, 3/16 İnç Çap, 0.705 İnç Uzunluk, 250Pk
€56.45 / paket