Pop Ad84abs203 | Kör Perçin 1/4 Dia. 0.475 L - Pk100 | 3zke1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POP AD84ABS203 Kör Perçin, 1/4 İnç Çap, 0.475 İnç Uzunluk, 100Pk | AD3HXJ 3ZKE1

POP AD84ABS203 Kör Perçin, 1/4 İnç Çap, 0.475 İnç Uzunluk, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3HXJ Modeli: AD84ABS203Çapraz Referans: 3ZKE1
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
€31.83 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
gövde MalzemesiAlüminyum
Matkap BoyutuF
Kavrama aralığı0.063 ila 0.250 "
Baş Dia.0.500 "
Baş yüksekliği0.069 "
Kafa tarzıkubbe
kafa TipiKubbeli
Delik büyüklüğü0.257 ila 0.261 "
Mandrel MalzemesiAlüminyum
Perçin Çapı1 / 4 "
Perçin Uzunluğu0.475 "
Perçin Malzemesi5052 Alüminyum
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)600 Lbs.
Gerilme direnci750 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8308206000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POP AD84ABS203 Kör Perçin, 1/4 İnç Çap, 0.475 İnç Uzunluk, 100Pk
€31.83 / paket