Pop SD612bs200 | Kör Perçin 3/16 Dia. 0.925 L - Pk250 | 3zkj9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POP SD612BS200 Kör Perçin, 3/16 İnç Çap, 0.925 İnç Uzunluk, 250Pk | AD3HZE 3ZKJ9

POP SD612BS200 Kör Perçin, 3/16 İnç Çap, 0.925 İnç Uzunluk, 250Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3HZE Modeli: SD612BS200Çapraz Referans: 3ZKJ9
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
€39.60 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
gövde MalzemesiÇelik
Matkap Boyutu#11
Kavrama aralığı0.626 ila 0.750 "
Baş Dia.0.375 "
Baş yüksekliği0.051 "
Kafa tarzıkubbe
kafa TipiKubbeli
Delik büyüklüğü0.192 ila 0.196 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı3 / 16 "
Perçin Uzunluğu0.925 "
Perçin MalzemesiC1006-C1010 Çelik
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)590
Gerilme direnci815 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.45
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8308206000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POP SD612BS200 Kör Perçin, 3/16 İnç Çap, 0.925 İnç Uzunluk, 250Pk
€39.60 / paket