Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POP SSD68SSBSLF203 Kör Perçin, 3/16 İnç Çap, 0.675 İnç Uzunluk, 100Pk | AD3JBB 3ZKT6

POP SSD68SSBSLF203 Kör Perçin, 3/16 İnç Çap, 0.675 İnç Uzunluk, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3JBB Modeli: SSD68SSBSLF203Çapraz Referans: 3ZKT6
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
€74.18 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Matkap Boyutu#11
Kavrama aralığı0.376 ila 0.500 "
Baş Dia.0.375 "
Baş yüksekliği0.051 "
Kafa tarzıBüyük Flanş
kafa TipiBüyük Flanş
Delik büyüklüğü0.192 ila 0.196 "
Mandrel MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin Çapı3 / 16 "
Perçin Uzunluğu0.675 "
Perçin MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)1000
Gerilme direnci1375 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8308206000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POP SSD68SSBSLF203 Kör Perçin, 3/16 İnç Çap, 0.675 İnç Uzunluk, 100Pk
€74.18 / paket