Proto J360a Tespit Halkası Pense Seti, Yastık Tutma Kolu | 4jv79 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J360A Tespit Halkası Pense Seti, Alaşımlı Çelik, 3/8 ila 3 İnç Delik Çapı - 6 Adet | AD8FDH 4JV79

PROTO J360A Tespit Halkası Pense Seti, Alaşımlı Çelik, 3/8 ila 3 İnç Çap Çapı - 6 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8FDH Modeli: J360AÇapraz Referans: 4JV79
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
€203.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tespit Halkası Pense Seti
dönüştürürPivot Vida Bitişik Kılavuzlu Deliğe Taşındığında İçten Dışa Veya Tersi
Delik Dia için.3/8 - 3 "
Mil Çapı için.1/4 to 3-11/32"
HandleYastıklı Tutuş
Renk TaşıKırmızı
Kulp TasarımıYastık Tutacağı
MalzemeAlaşımlı Çelik
Parça sayısı6
Uzunluk5 7/8 "- 7 1/2"
Geri çekme yayıYok hayır
Uç Açısı (Derece)0 ve 90
İpucu Dia.0.038 ", 0.047", 0.070 "
Ipucu boyutu0.038 ve 0.070 "
Uç TipiSabit
TipKonvertibl
UPC662679032142

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)23.62
Gemi genişliği (cm)15.75
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Uzay halkaları için üfleme kalıplı bir taşıma çantası ile sağlanır
  • Harici (Şaft) Halka Aralığı: 1/4 - 3-11/32 inç
  • Dahili (Delik) Halka Aralığı: 3/8 ila 3 inç

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelIpucu boyutuDelik Dia için.Mil Çapı için.Uç TipiHandleKulp TasarımıParça sayısıUzunlukÜcret
PROTO J361 Dış Tespit Halkası Pense Seti, Taşıma Çantası, Yastık Tutma Kolu | AD2KVF 3R309 J3610.108 ve 0.120 "2-7 / 16 - 4 "1-1/2 to 3-3/4"değiştirilebilirİstenilen Boyutta Kilitlenen Yaylı Cırcırlı Yastıklı KavramaYastık Tutacağı189.5 "€213.62
PROTO J360C Dönüştürülebilir Tespit Halkası Pense Seti, Alaşımlı Çelik - 4'lü Paket | AD8FDJ 4JV80 J360C0.038 ve 0.070 "3/8 - 2 "1/4 - 2 "SabitDönüş Yaylı Hava Yastıklı TutuşHava Yastığı Tutacağı45 3/4 "- 7 1/4"€144.95
PROTO J380 Tutma Halkası Pense Takımı İç / Dış | AE3CAU 5C601 J3800.038, 0.047 ve 0.070 "3/8 - 2 "1/4 - 2 "değiştirilebilirYastıklı TutuşYastık Tutacağı186.25 "€71.91
PROTO J360B 12 Parça Dönüştürülebilir Tespit Halkası Pense Seti, Alaşımlı Çelik | AE3CAV 5C602 J360B0.038, 0.047, 0.070 ve 0.090 "3/8 - 3 "1/4 to 3-11/32"SabitYastıklı TutuşYastık Tutacağı125 11/16 "- 9 1/4"€456.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J360A Tespit Halkası Pense Seti, Alaşımlı Çelik, 3/8 ila 3 İnç Çap Çapı - 6 Adet
€203.25 / Adet