Proto J360b Tespit Halkası Pense Seti | 5c602 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J360B 12 Parça Dönüştürülebilir Tespit Halkası Pense Seti, Alaşımlı Çelik | AE3CAV 5C602

PROTO J360B 12 Parça Dönüştürülebilir Halkalı Pense Seti, Alaşımlı Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3CAV Modeli: J360BÇapraz Referans: 5C602

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€456.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tespit Halkası Pense Seti
Delik Dia için.3/8 - 3 "
Mil Çapı için.1/4 to 3-11/32"
HandleYastıklı Tutuş
Renk TaşıKırmızı
Kulp TasarımıYastık Tutacağı
MalzemeAlaşımlı Çelik
Parça sayısı12
Uzunluk5 11/16 "- 9 1/4"
Geri çekme yayıYok hayır
Uç Açısı (Derece)0, 45 ve 90
İpucu Dia.0.038 ", 0.047", 0.070 ", 0.090"
Ipucu boyutu0.038, 0.047, 0.070 ve 0.090 "
Uç TipiSabit
TipKonvertibl

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.32
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)34.29
Gemi genişliği (cm)23.11
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Proto J360B dönüştürülebilir tutma halkası pense seti, sırasıyla deliklere ve millere dahili ve harici tutma halkalarını yerleştirmek veya çıkarmak için ideal olan 12 adet dönüştürülebilir sabit uçlu pense içerir. Kolay taşıma için üfleme kalıplı bir kutu içinde gelir. Kullanıcılar ayrıca bu taşıma çantasında yedek halkaları da saklayabilirler.

Özellikler:

  • Proto J360B dönüştürülebilir tutma halkası pense seti, 1/4 ila 3-11/32 inç harici (mil) ve 3/8 ila 3 inç dahili (delik) tutma halkalarında kullanılır.
  • Bu Proto J360B dönüştürülebilir tutma halkası pense setindeki penseler, herhangi bir kullanıcı yorgunluğu olmadan uzun süreli kullanım için kırmızı renkli bir yastık tutacağı ile donatılmıştır.
  • Bu setteki pense, çeşitli boyutlarda uçlara sahip manuel olarak açılan çenelere sahiptir. Bu çenelerin uç açısı 0, 45 veya 90 derecedir.

Standartlar ve Onaylar:

  • ANSI B107.19
  • Federal Spesifikasyon GGG-P-480

Sık sorulan Sorular:

S. Proto J360B dönüştürülebilir tutma halkası pensesinin yapı malzemesi nedir?

A. Proto J360B dönüştürülebilir tutma halkası penseleri, zorlu kullanımda bükülmeyi / kırılmayı önlemek için alaşımlı çelikten yapılmıştır.

S. Bu segman pensesinin uç çapı nedir?

A. Proto J360B dönüştürülebilir tutma halkası pense setinin penseleri 0.038, 0.047, 0.07 ve 0.09 inç uç çaplarına sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelIpucu boyutuDelik Dia için.Mil Çapı için.Uç TipiHandleKulp TasarımıParça sayısıUzunlukÜcret
PROTO J361 Dış Tespit Halkası Pense Seti, Taşıma Çantası, Yastık Tutma Kolu | AD2KVF 3R309 J3610.108 ve 0.120 "2-7 / 16 - 4 "1-1/2 to 3-3/4"değiştirilebilirİstenilen Boyutta Kilitlenen Yaylı Cırcırlı Yastıklı KavramaYastık Tutacağı189.5 "€213.62
PROTO J360A Tespit Halkası Pense Seti, Alaşımlı Çelik, 3/8 ila 3 İnç Delik Çapı - 6 Adet | AD8FDH 4JV79 J360A0.038 ve 0.070 "3/8 - 3 "1/4 to 3-11/32"SabitYastıklı TutuşYastık Tutacağı65 7/8 "- 7 1/2"€203.25
PROTO J360C Dönüştürülebilir Tespit Halkası Pense Seti, Alaşımlı Çelik - 4'lü Paket | AD8FDJ 4JV80 J360C0.038 ve 0.070 "3/8 - 2 "1/4 - 2 "SabitDönüş Yaylı Hava Yastıklı TutuşHava Yastığı Tutacağı45 3/4 "- 7 1/4"€144.95
PROTO J380 Tutma Halkası Pense Takımı İç / Dış | AE3CAU 5C601 J3800.038, 0.047 ve 0.070 "3/8 - 2 "1/4 - 2 "değiştirilebilirYastıklı TutuşYastık Tutacağı186.25 "€71.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J360B 12 Parça Dönüştürülebilir Halkalı Pense Seti, Alaşımlı Çelik
€456.37 / Adet