Proto J361 Dış Tespit Halkası Pense Seti | 3r309 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J361 Dış Tespit Halkası Pense Seti, Taşıma Çantası, Yastık Tutma Kolu | AD2KVF 3R309

PROTO J361 Dış Tutma Halkası Pense Seti, Taşıma Çantası, Yastık Tutma Kolu

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2KVF Model: J361Çapraz Referans: 3R309
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
€213.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tespit Halkası Pense Seti
Delik Dia için.2-7 / 16 - 4 "
Mil Çapı için.1-1/2 to 3-3/4"
Handleİstenilen Boyutta Kilitlenen Yaylı Cırcırlı Yastıklı Kavrama
Renk TaşıKırmızı
Kulp TasarımıYastık Tutacağı
MalzemeAlaşımlı Çelik
Parça sayısı18
Uzunluk9.5 "
Geri çekme yayıEvet
Uç Açısı (Derece)0, 15, 45 ve 90
İpucu Dia.0.108 ", 0.120"
Ipucu boyutu0.108 ve 0.120 "
Uç Tipideğiştirilebilir
UPC662679031558

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)31.24
Gemi genişliği (cm)20.83
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Otomotiv, üretim, servis, onarım ve bakım uygulamalarında yaylı segmanların montajı için uygun Proto J361 tespit halkası pense seti.

Özellikler:

  • Bu set 2 pense (1 dahili ve 1 harici), 16 değiştirilebilir uç ve bir saklama çantası içerir.
  • Tespit halkası pensesi, istenen boyutta kilitlemek ve operatör yorgunluğunu azaltmak için yaylı bir cırcır mekanizmasına sahiptir.
  • Yastıklı sap rahat bir tutuş sağlar ve kilitleme mekanizmalı kullanışlı taşıma çantası taşınabilirlik ve gelişmiş güvenlik sağlar.
  • Alaşımlı çelik konstrüksiyon, endüstriyel kötüye kullanıma dayanmak için güç ve dayanıklılık sunar.

Sık sorulan Sorular:

S. Tespit halkası penseleri ne için kullanılır?

A. Tespit halkası penseleri (C-klipsli penseler), tespit halkaları olarak işlev gören segmanları (bağlayıcılar gibi) takmak veya çıkarmak için tasarlanmıştır. Şaftlarda veya iç deliklerde iyi çalışırlar.

S. Tespit pensesi nasıl çalışır?

A.

  • Dış pense segmanı dışarı itmek için kol sıkıştırıldığında açılan bir kafaya sahiptir.
  • İç pense segmanı çekmek için kol sıkıldığında açın. Deliklerin içine kurulumların gerekli olduğu yerler için idealdirler.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelIpucu boyutuDelik Dia için.Mil Çapı için.Uç TipiHandleKulp TasarımıParça sayısıUzunlukÜcret
PROTO J360A Tespit Halkası Pense Seti, Alaşımlı Çelik, 3/8 ila 3 İnç Delik Çapı - 6 Adet | AD8FDH 4JV79 J360A0.038 ve 0.070 "3/8 - 3 "1/4 to 3-11/32"SabitYastıklı TutuşYastık Tutacağı65 7/8 "- 7 1/2"€203.25
PROTO J360C Dönüştürülebilir Tespit Halkası Pense Seti, Alaşımlı Çelik - 4'lü Paket | AD8FDJ 4JV80 J360C0.038 ve 0.070 "3/8 - 2 "1/4 - 2 "SabitDönüş Yaylı Hava Yastıklı TutuşHava Yastığı Tutacağı45 3/4 "- 7 1/4"€144.95
PROTO J380 Tutma Halkası Pense Takımı İç / Dış | AE3CAU 5C601 J3800.038, 0.047 ve 0.070 "3/8 - 2 "1/4 - 2 "değiştirilebilirYastıklı TutuşYastık Tutacağı186.25 "€71.91
PROTO J360B 12 Parça Dönüştürülebilir Tespit Halkası Pense Seti, Alaşımlı Çelik | AE3CAV 5C602 J360B0.038, 0.047, 0.070 ve 0.090 "3/8 - 3 "1/4 to 3-11/32"SabitYastıklı TutuşYastık Tutacağı125 11/16 "- 9 1/4"€456.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J361 Dış Tutma Halkası Pense Seti, Taşıma Çantası, Yastık Tutma Kolu
€213.62 / Adet