Proto Pense Seti J360c, 6 İnç Uzunluk - 4 Adet | 4jv80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J360C Dönüştürülebilir Tespit Halkası Pense Seti, Alaşımlı Çelik - 4'lü Paket | AD8FDJ 4JV80

PROTO J360C Dönüştürülebilir Halkalı Pense Seti, Alaşımlı Çelik - 4'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8FDJ Modeli: J360CÇapraz Referans: 4JV80
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
€144.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tespit Halkası Pense Seti
dönüştürürAyar Düğmesini Çevirerek İçten Dışa Ve Tekrar Geri
Delik Dia için.3/8 - 2 "
Mil Çapı için.1/4 - 2 "
HandleDönüş Yaylı Hava Yastıklı Tutuş
Renk TaşıKırmızı
Kulp TasarımıHava Yastığı Tutacağı
MalzemeAlaşımlı Çelik
Parça sayısı4
Uzunluk5 3/4 "- 7 1/4"
Geri çekme yayıEvet
Uç Açısı (Derece)18 ve 90
İpucu Dia.0.038 ", 0.070"
Ipucu boyutu0.038 ve 0.070 "
Uç TipiSabit
TipKonvertibl
UPC662679032210

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)29.97
Gemi genişliği (cm)27.18
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Tutma, kilitleme veya tespit halkalarını takmak veya çıkarmak için tasarlanmış Proto J360C pense seti
  • Dönüştürülebilir tutma halkası tasarımı, dahili veya harici halkalarda çalışmak için hızlı geçişe izin verir
  • Yorgunluğu en aza indirmek ve sorunsuz çalışmayı kolaylaştırmak için bir geri dönüş yayı ile birlikte gelir
  • Hava yastıklı tutamaklar, yükü el boyunca yayarak rahat bir tutuş sağlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelIpucu boyutuDelik Dia için.Mil Çapı için.Uç TipiHandleKulp TasarımıParça sayısıUzunlukÜcret
PROTO J361 Dış Tespit Halkası Pense Seti, Taşıma Çantası, Yastık Tutma Kolu | AD2KVF 3R309 J3610.108 ve 0.120 "2-7 / 16 - 4 "1-1/2 to 3-3/4"değiştirilebilirİstenilen Boyutta Kilitlenen Yaylı Cırcırlı Yastıklı KavramaYastık Tutacağı189.5 "€213.62
PROTO J360A Tespit Halkası Pense Seti, Alaşımlı Çelik, 3/8 ila 3 İnç Delik Çapı - 6 Adet | AD8FDH 4JV79 J360A0.038 ve 0.070 "3/8 - 3 "1/4 to 3-11/32"SabitYastıklı TutuşYastık Tutacağı65 7/8 "- 7 1/2"€203.25
PROTO J380 Tutma Halkası Pense Takımı İç / Dış | AE3CAU 5C601 J3800.038, 0.047 ve 0.070 "3/8 - 2 "1/4 - 2 "değiştirilebilirYastıklı TutuşYastık Tutacağı186.25 "€71.91
PROTO J360B 12 Parça Dönüştürülebilir Tespit Halkası Pense Seti, Alaşımlı Çelik | AE3CAV 5C602 J360B0.038, 0.047, 0.070 ve 0.090 "3/8 - 3 "1/4 to 3-11/32"SabitYastıklı TutuşYastık Tutacağı125 11/16 "- 9 1/4"€456.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J360C Dönüştürülebilir Halkalı Pense Seti, Alaşımlı Çelik - 4'lü Paket
€144.95 / Adet