PROTO J99430 Ana Alet Seti Genel Amaçlı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ana Alet Seti |
Sürücü Boyutu | 3 / 8 ", 1 / 2" |
Dahil Olan Çeşitli Araçlar | 10 3/7 "Boğaz Derinliğine sahip 8" Bıçak Uzunluğu Kauçuk Saplı Demir Testeresi, Conta Kazıyıcı, 9 Adet Kısa kollu Metrik Altıgen Anahtar Seti Boyutları 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 ve 10mm, Vida Çıkarıcılar 1 / 8 ", 11/64, 13/64, 19/64" ve 11/32, 18 "Hizala" g Gözetleme Çubuğu, 12 "Yuvarlanma Kafası Pry Ba |
Sarf Malzemesi Parça Sayısı | 0 |
Çeşitli Alet Sayısı | 19 |
Parça sayısı | 157 |
Pense Sayısı | 13 |
Tornavida Sayısı | 12 |
Soket / Aksesuar Sayısı. | 73 |
Çarpıcı Alet Sayısı | 15 |
İngiliz anahtarı sayısı | 27 |
Pense Dahildir | 6-9 / 16 "Slip Mafsal, 6-1 / 16" ve 7-5 / 16 "Çapraz Kesim, 6-1 / 16" İğne Burun, 6-5 / 8 "Yan Kesicili İğne Burun, 8-1 / 4 "Uç Kesimi, 8-5/8" Yastıklı Kulplu Hat Ustası Pense, 7 "Düz Çene ve 10" Kavisli Çeneli Kilitleme Pensesi, 18 Parça İç / Dış |
Birincil Başvuru | Genel Amaçlı |
Önerilen Alet Kutuları | Mfr. J442719-10RD-D, J442719-8RD |
SAE veya Metrik | metrik |
Çarpıcı Araçlar Dahil | Delgi ve Keski Tutucu, 3/8 ", Merkez Delme, 3/32, 3/16" ve 1/8 ", Pim Punchlar, 3/8", 3/16 "ve 5/16", Başlangıç Punchları , 5/16 ", Uç Keski, 3/16", Elmas Uçlu Keski, 5/16 ",, 7/16" ve 1/2 ", Soğuk Keskiler, 21 oz. Compocast (R) (R) ve 16 oz. Top Pein |
Alet Deposu Dahil | Evet |
Alet Saklama Tipi Dahil | kutu |
Anahtarlar Dahil | Kombinasyon Saten Kaplama 12 Noktalı Metrik 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 mm, Açık Uçlu Saten Kaplama Metrik 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19mm, Ayarlanabilir 6, 10 ve 12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 32.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.07 |
Gemi uzunluğu (cm) | 73.66 |
Gemi genişliği (cm) | 46.48 |
HS kodu | 8206000000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Sürücü Boyutu | Parça sayısı | Birincil Başvuru | SAE veya Metrik | Alet Deposu Dahil | Anahtarlar Dahil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCS-1258MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1258 | Teknisyen | SAE ve Metrik | Evet | 12 Noktalı Kutu Metrik - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 ve 30 x 32mm, 12 Noktalı Kutu SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ve 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 Noktalı Cırcır Kutusu | €36,067.47 | ||
JCS-1046MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1046 | Teknisyen | SAE ve Metrik | Evet | 12 Noktalı Kutu Metriği - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 ve 30 x 32mm, 12 Noktalı Kutu SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ve 1-1 / 16 x 1-1 / 8mm, 6 Noktalı Cırcır Kutusu | €30,050.83 | ||
JCS-0833MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 833 | Teknisyen | SAE ve Metrik | Evet | 12 Noktalı Kutu Metrik - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 ve 30 x 32mm, 12 Noktalı Kutu SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ve 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 Noktalı Cırcır Kutusu | €22,626.69 | ||
JCS-0613MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 613 | Teknisyen | SAE ve Metrik | Yok hayır | 12 Noktalı Kutu Metrik - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 ve 30 x 32mm, 12 Noktalı Kutu SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ve 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 Noktalı Cırcır Kutusu | €16,012.17 | ||
JCS-0334MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 334 | Teknisyen | SAE | Yok hayır | 6-Noktalı Kombinasyon Kısa SAE- 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 ve 3/8 ", 12-Noktalı Kombinasyon SAE- 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1- 1/8 ve 1-1 / 4 ", Açık Uçlu SAE- 1/4 x 5/16, 3/8 x 5/16, 7/16 x 1/2, 1/2 | €6,934.73 | ||
JCS-0558MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 558 | Teknisyen | SAE ve Metrik | Yok hayır | 12 Noktalı Kutu Metriği - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32mm, 12 Noktalı Kutu SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ve 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 12 Noktalı Kombinasyon Metri | €13,324.21 | ||
J99101 | 1 / 4 " | 131 | Genel Amaçlı | SAE | Evet | - | €2,491.30 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00