Prototo J99531b | Master Alet Seti, Toplam 194 Adet, Sae, 1/4 In/3/8 In/1/2 Inç Soket Sürücü Boyutu, Alet Sandığı | Raptor Supplies Türkiye
PROTO J99531B Master Alet Seti, 194 Toplam Adet, SAE, 1/4 inç/3/8 inç/1/2 İnç Soket Sürücü Boyutu, Alet Sandığı | CP4LXN 784JP8

PROTO J99531B Master Alet Seti, Toplam 194 Adet, SAE, 1/4 inç/3/8 inç/1/2 İnç Soket Sürücü Boyutu, Alet Sandığı

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CP4LXN Modeli: J99531BÇapraz Referans: 784JP8

İle alın Mayıs 14, Salı

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€5,553.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ana Alet Seti

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 137.7
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuParça sayısıBirincil BaşvuruSAE veya MetrikAlet Deposu DahilAnahtarlar DahilÜcret
PROTO JCS-1258MAS Teknisyen Usta Alet Seti - 1258 Adet | AB3MKH 1UDW5 JCS-1258MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"1258TeknisyenSAE ve MetrikEvet12 Noktalı Kutu Metrik - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 ve 30 x 32mm, 12 Noktalı Kutu SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ve 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 Noktalı Cırcır Kutusu€36,067.47
PROTO JCS-1046MAS Ana Alet Seti Teknisyeni 1046 parça | AB3MKM 1UDW9 JCS-1046MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"1046TeknisyenSAE ve MetrikEvet12 Noktalı Kutu Metriği - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 ve 30 x 32mm, 12 Noktalı Kutu SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ve 1-1 / 16 x 1-1 / 8mm, 6 Noktalı Cırcır Kutusu€30,050.83
PROTO JCS-0833MAS Ana Alet Seti Teknisyeni 833-parça | AB3MKN 1UDX1 JCS-0833MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"833TeknisyenSAE ve MetrikEvet12 Noktalı Kutu Metrik - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 ve 30 x 32mm, 12 Noktalı Kutu SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ve 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 Noktalı Cırcır Kutusu€22,626.69
PROTO JCS-0613MAS Ana Alet Seti Teknisyeni 613 parça | AB3MKP 1UDX2 JCS-0613MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"613TeknisyenSAE ve MetrikYok hayır12 Noktalı Kutu Metrik - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 ve 30 x 32mm, 12 Noktalı Kutu SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ve 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 Noktalı Cırcır Kutusu€16,012.17
PROTO JCS-0334MAS Ana Alet Seti Techncian Sae 334 parça | AB3MKQ 1UDX3 JCS-0334MAS1/4", 3/8", 1/2"334TeknisyenSAEYok hayır6-Noktalı Kombinasyon Kısa SAE- 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 ve 3/8 ", 12-Noktalı Kombinasyon SAE- 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1- 1/8 ve 1-1 / 4 ", Açık Uçlu SAE- 1/4 x 5/16, 3/8 x 5/16, 7/16 x 1/2, 1/2€6,934.73
PROTO JCS-0558MAS Ana Alet Seti Teknisyeni 558 parça | AB3MKR 1UDX4 JCS-0558MAS1/4", 3/8", 1/2"558TeknisyenSAE ve MetrikYok hayır12 Noktalı Kutu Metriği - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32mm, 12 Noktalı Kutu SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ve 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 12 Noktalı Kombinasyon Metri€13,324.21
PROTO J99101 Ana Alet Seti Genel Amaçlı 1/4 İnç | AC8VJJ 3EB68 J991011 / 4 "131Genel AmaçlıSAEEvet-€2,491.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J99531B Master Alet Seti, Toplam 194 Adet, SAE, 1/4 inç/3/8 inç/1/2 İnç Soket Sürücü Boyutu, Alet Sandığı
€5,553.00 / Adet