Alışveriş yapabilmeniz ve alışveriş deneyimlerinizi geliştirebilmeniz için gerekli çerezleri ve benzeri araçları kullanıyoruz. Bunları aynı zamanda iyileştirmeler yapabilmek amacıyla müşterilerimizin hizmetlerimizi nasıl kullandığını anlamak (örneğin, site ziyaretlerini ölçerek) için de kullanırız. Bizim okuyabilirsiniz Mesafeli Satış Sözleşmesi daha fazla bilgi için.
Kesinlikle Gerekli Çerezler
Daima Aktif
Bu çerezler web sitemizin çalışmasını sağlar. Giriş Yapma/kaydolma veya hesap verileri, tarayıcı bilgileri, resimler ve videolar ile alışveriş sepeti yolculuğu gibi kişisel ayrıntıların günlüğe kaydedilmesini içerir.
Ayrıca web sitemizdeki yeni özellikleri ve tasarımları test etmek için optimizasyon çerezleri kullanıyoruz. Toplanan bilgiler web sitemizi ve müşterilerimizin deneyimini geliştirmemize yardımcı olur.
reklâm
Bu çerezler, reklamlarımızın performansını ve alaka düzeyini anlamak, diğer web sitelerinde ve sosyal medyada size kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak, tanınmış bir üçüncü taraf bağlı kuruluş web sitesinden sitemize ne zaman geldiğinizi takip etmek ve bu çerezleri kullanıp kullanmadığınızı takip etmek için kullanılır. size gösterdiğimiz reklamlara dayanarak bir satın alma işlemi gerçekleştirdi.
Öneriler
Bu çerezler, gezinme deneyiminizi size daha uygun hale getirmek için kişiselleştirilmiş ürün ve içerik önerileri sunmamıza olanak tanır.
İşlevsellik
Bu çerezler, müşteri anketleri ve geri bildirimleri sunmak, arama sonuçlarını iyileştirmek ve web sitemizdeki içeriği sosyal medyada paylaşmanıza olanak sağlamak için kullanılır.
analitik
Bu çerezler, web sitemizi nasıl kullandığınıza ilişkin bilgileri toplayıp raporlayarak web sitemizi geliştirmemize yardımcı olur.
Prototo J99700 | Master Alet Seti Başlangıç Sae 164 parça | 6c348 | Raptor Supplies Türkiye
Düz nakliye için uygun değildir.Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
€4,308.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ürün Açıklaması:
+
Ana Alet Seti
Sürücü Boyutu
1/4", 3/8", 1/2", 3/4"
Dahil Olan Çeşitli Araçlar
Geri Çekilebilir Maket Bıçağı, 10-3 / 7 "Boğaz Derinliğine Sahip 8" Bıçak Uzunluğu Kauçuk Kavrama Demir Testeresi, Conta Kazıyıcı, (2) 0 ila 4 "Kapasiteli C-kelepçeler, (7) Adet Kısa kollu SAE Altıgen Anahtar Seti Boyutları 5/64 ", 3/32, 1/8", 5/32 ", 3/16", 7/32 "ve 1/4", 18 "Hizalama Pry Bar, 12" Ro
Sarf Malzemesi Parça Sayısı
0
Çeşitli Alet Sayısı
20
Parça sayısı
164
Pense Sayısı
11
Tornavida Sayısı
12
Soket / Aksesuar Sayısı.
86
Çarpıcı Alet Sayısı
16
İngiliz anahtarı sayısı
19
Pense Dahildir
6-9 / 16 "Kayar Mafsal, 6-1 / 16" Çapraz Kesim, 6-1 / 16 "İğne Burun, 8-1 / 4" Uç Kesim, 8-5 / 8 "Çizgisel, 9-1 / 2" ve 16 "Dil ve Yivli Pense, Yastık Saplı, 7" Düz Çeneli Kilitlemeli Pense, 8-1 / 4 "L 10-22 AWG Tel Sıyırıcı, 10" Uzunluk Düz Kesim Se
Birincil Başvuru
marş
Önerilen Alet Kutuları
Mfr. J442735-7RD, J442742-8RD, J45035
SAE veya Metrik
SAE
Çarpıcı Araçlar Dahil
3/8 ", Merkez Delme, 3/32" ,, 3/16 "ve 1/8", Pim Zımbaları, 3/8 ", 3/16" ve 5/16 ", Başlangıç Zımbaları, 5 / 16 ", Uçlu Keski, 3/16", Elmas Uçlu Keski, 5/16 ", 7/16" ve 1/2 ", Soğuk Keskiler, Zımba ve Keski Tutucu, 16 oz. ve 32 oz. Top Pein ve 21 oz. Co
Alet Deposu Dahil
Evet
Alet Saklama Tipi Dahil
kutu
Anahtarlar Dahil
Kombinasyon Saten Kaplama 12 Noktalı SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1 1/16, 1 1/8 ve 1 1/4 ", Ayarlanabilir 6, 10 ve 12", Ağır Hizmet Tipi Boru Anahtarı 14 "
12 Noktalı Kutu Metrik - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 ve 30 x 32mm, 12 Noktalı Kutu SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ve 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 Noktalı Cırcır Kutusu
12 Noktalı Kutu Metriği - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 ve 30 x 32mm, 12 Noktalı Kutu SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ve 1-1 / 16 x 1-1 / 8mm, 6 Noktalı Cırcır Kutusu
12 Noktalı Kutu Metrik - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 ve 30 x 32mm, 12 Noktalı Kutu SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ve 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 Noktalı Cırcır Kutusu
12 Noktalı Kutu Metrik - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 ve 30 x 32mm, 12 Noktalı Kutu SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ve 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 Noktalı Cırcır Kutusu
12 Noktalı Kutu Metriği - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32mm, 12 Noktalı Kutu SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ve 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 12 Noktalı Kombinasyon Metri