PROTO J99720 Ana Alet Seti Orta 453 parça
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ana Alet Seti |
Sürücü Boyutu | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" |
Dahil Olan Çeşitli Araçlar | (2) 0 ila 4" Kapasiteli C-kelepçeler, 18 ve 24"L Hizalama Kaldırma Çubukları, 12 ve 16" Döner Başlıklı Kaldırma Çubukları, Cotter P" Çektirme Aleti, Conta Kazıyıcı, 11-1/4" ila 15-1/ 2" Teleskopik 2-1/8" x 3 1/2" Dikdörtgen Ayna, 16 3/4" ila 26 3/4"L Teleskopik Manyetik Alıcı, S |
Sarf Malzemesi Parça Sayısı | 0 |
Çeşitli Alet Sayısı | 38 |
Parça sayısı | 453 |
Pense Sayısı | 32 |
Tornavida Sayısı | 32 |
Soket / Aksesuar Sayısı. | 212 |
Çarpıcı Alet Sayısı | 34 |
İngiliz anahtarı sayısı | 105 |
Pense Dahildir | 4-1/16" Ateşleme, 5", 6-1/2", 9-1/2" ve 16" Dil ve Oluk, 6-9/16" ve 8" Kayma Bağlantısı, 6-1/16" ve 7-5/16" Çapraz Kesim, 6-1/16" İğne Burun, 6-5/8" Yan Kesicili İğne Burun, 6-5/16" Eğik İğne Burun, 7-25/32" Ördek Gagası, 7- 3/4" Hortum Kelepçesi, 8-1/ |
Birincil Başvuru | Orta seviye |
Önerilen Alet Kutuları | Bay. No. J442719-12RD-D, J442719-12RD-D |
SAE veya Metrik | SAE |
Çarpıcı Araçlar Dahil | 8 oz., 16 oz. ve 32 oz. Top Pein, 21 oz. ve 52 oz. CompoCast(R) Çekiçler, Lastik Tokmak, Delgeç ve Keski Tutucu, Merkez Zımbaları 3/8" ve 1/2",, Delme Zımbası 5/16", , 1/4",, 3/32",, 3/ 16",, 1/8",, 5/32" ve 7/32", Pim Zımbaları, 1/4",, 3/32",, 3/16",, 1/ |
Alet Deposu Dahil | Evet |
Alet Saklama Tipi Dahil | kutu |
Anahtarlar Dahil | Kombinasyon Saten Kaplama 6 Noktalı Kısa 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 ve 3/8 ", 12 Noktalı SAE 5/16, 3 / 8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 ve 1-1 / 4 ", Döner Kombinasyon SAE 12-Point 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 |
Gemi ağırlığı (kg) | 126 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 74.17 |
Gemi genişliği (cm) | 72.64 |
HS kodu | 8206000000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Sürücü Boyutu | Parça sayısı | Birincil Başvuru | SAE veya Metrik | Alet Deposu Dahil | Anahtarlar Dahil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCS-1258MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1258 | Teknisyen | SAE ve Metrik | Evet | 12 Noktalı Kutu Metrik - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 ve 30 x 32mm, 12 Noktalı Kutu SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ve 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 Noktalı Cırcır Kutusu | €36,067.47 | ||
JCS-1046MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1046 | Teknisyen | SAE ve Metrik | Evet | 12 Noktalı Kutu Metriği - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 ve 30 x 32mm, 12 Noktalı Kutu SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ve 1-1 / 16 x 1-1 / 8mm, 6 Noktalı Cırcır Kutusu | €30,050.83 | ||
JCS-0833MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 833 | Teknisyen | SAE ve Metrik | Evet | 12 Noktalı Kutu Metrik - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 ve 30 x 32mm, 12 Noktalı Kutu SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ve 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 Noktalı Cırcır Kutusu | €22,626.69 | ||
JCS-0613MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 613 | Teknisyen | SAE ve Metrik | Yok hayır | 12 Noktalı Kutu Metrik - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 ve 30 x 32mm, 12 Noktalı Kutu SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ve 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 Noktalı Cırcır Kutusu | €16,012.17 | ||
JCS-0334MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 334 | Teknisyen | SAE | Yok hayır | 6-Noktalı Kombinasyon Kısa SAE- 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 ve 3/8 ", 12-Noktalı Kombinasyon SAE- 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1- 1/8 ve 1-1 / 4 ", Açık Uçlu SAE- 1/4 x 5/16, 3/8 x 5/16, 7/16 x 1/2, 1/2 | €6,784.80 | ||
JCS-0558MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 558 | Teknisyen | SAE ve Metrik | Yok hayır | 12 Noktalı Kutu Metriği - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32mm, 12 Noktalı Kutu SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ve 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 12 Noktalı Kombinasyon Metri | €13,324.21 | ||
J99101 | 1 / 4 " | 131 | Genel Amaçlı | SAE | Evet | - | €2,491.30 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00