QUANTUM STORAGE SYSTEMS CL2475-603BL Çekmeceli Çöp Dolabı 24 İnç D 36 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çekmece Kutusu Dolabı |
Kabine Rengi | Siyah |
kabine Malzeme | Çelik |
Çekmece Rengi | Mavi |
Çekmece Malzemesi | Plastik |
Bitiş | ÇELİK |
Yükleme kapasitesi | 400 lb |
Çekmece veya Kutu Sayısı | 72 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 75 " |
toplam Genişlik | 36 " |
UPC | 651588007877 |
Gemi ağırlığı (kg) | 163.29 |
Gemi yüksekliği (cm) | 190.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kabine Rengi | Genel Derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
CL1875-624BL | Siyah | 18 " | €2,145.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
CL1875-602RD | Siyah | 18 " | €2,006.24 | TEKLİF TALEBİ
| |
CL1875-602GY | Gri | 18 " | €2,006.24 | TEKLİF TALEBİ
| |
CL1875-624YL | Siyah | 18 " | €2,145.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
CL1875-624RD | Siyah | 18 " | €2,145.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
CL1875-624GY | Gri | 18 " | €2,145.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
CL2475-603YL | Siyah | 24 " | €2,535.29 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00