RACO 1335 Boru Ve Boru Kayışı Kelepçesi, Tek Delikli, 1 1/4 İnç Ticaret, Çelik, Rmc/Sert/Imc
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Askı Kelepçesi |
Renk | Gri |
Bitiş | Elektrolitik |
Flanş kalınlığı | 1.625 " |
Montaj Deliği Çapı | 0.344 " |
Montaj Tipi | Vidalı |
Parça sayısı | 25 |
Toplam yükseklik | 1 23 / 32 " |
Uzunluk | 3" |
toplam Genişlik | 7 / 8 " |
Çelik Kalınlığı | 0.08 " |
Alt Kategori | Boru Askıları |
UPC | 050169013359 |
Tel Aralığı | 1.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.17 |
Menşe Ülkesi | Hindistan |
PLATFORM | Model | Montaj Deliği Çapı | Parça sayısı | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2235 | 0.25 " | 100 | 1.75 " | 4 5 / 32 " | 29 / 32 " | €0.88 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00