RACO 2235 Boru Ve Boru Kayışı Kelepçesi, İki Delikli, 1 1/4 İnç Ticaret, Çelik, Sert/Imc/Rmc
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Askı Kelepçesi |
Renk | Gri |
Bitiş | Elektrolitik |
Flanş kalınlığı | 1 21 / 32 " |
Montaj Deliği Çapı | 0.25 " |
Montaj Tipi | Vidalı |
Parça sayısı | 100 |
Toplam yükseklik | 1.75 " |
Uzunluk | 4 5 / 32 " |
toplam Genişlik | 29 / 32 " |
Çelik Kalınlığı | 0.05 " |
Alt Kategori | Boru Askıları |
UPC | 050169022351 |
Tel Aralığı | 1.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.03 |
Menşe Ülkesi | Hindistan |
PLATFORM | Model | Montaj Deliği Çapı | Parça sayısı | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1335 | 0.344 " | 25 | 1 23 / 32 " | 3" | 7 / 8 " | €1.22 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00