Red Hat 8262h011v | Akaryakıt Solenoidi Nc 1/8 Pirinç | 6zak2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HAT 8262H011V Akaryakıt Solenoidi Nc 1/8 Pirinç | AF2YHA 6ZAK2

RED HAT 8262H011V Akaryakıt Solenoidi Nc 1/8 Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2YHA Modeli: 8262H011VÇapraz Referans: 6ZAK2

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€129.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akaryakıt Solenoid Valfı
Ortam Sıcaklığı Aralık5 Derece ila 131 Derece F
gövde MalzemesiPirinç
Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu2.5 "
Hacim Katsayısı0.21
Bobin MuhafazasıGenel Amaçlı Bağlantı Kutusu Yok ve Su Geçirmez
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektrik bağlantıları1 / 2 "Conduit
Hz60
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı210 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifis Dia.3 / 32 "
Toplam yükseklik2 27 / 32 "
Uzunluk1.187 "
toplam Genişlik1 11 / 16 "
Boru Boyutu1 / 8 "
Conta MalzemesiFKM
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yollu / 2 Konum
Gerilim120 VAC
Watt9.1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA DeğerlendirmesiOrtam Sıcaklığı AralıkMerkez Hat Borusu Merkez BoyutuOrifis Dia.Toplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikBoru BoyutuÜcret
RED HAT JB8266D023L Fuel Oil Solenoid Nc 3/8 Pirinç | AC2MGN 2LBG6 JB8266D023L195 Derece ila 104 Derece F2.187 "1 / 4 "4.5 "4 11 / 16 "2.187 "3 / 8 "€629.27
RED HAT JB8266D077L Akaryakıt Solenoidi Nc 1/2 Pirinç | AC2MGP 2LBG7 JB8266D077L195 Derece ila 104 Derece F2.187 "5 / 16 "4.5 "4 11 / 16 "2.187 "1 / 2 "€669.24
RED HAT 8262H021V Fuel Oil Solenoidi Nc 1/4 Pirinç | AF2VVM 6YEJ8 8262Y021V1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 Derece ila 131 Derece F2.5933 / 32 "2 27 / 32 "1 9 / 16 "1 11 / 16 "1 / 4 "€155.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HAT 8262H011V Akaryakıt Solenoidi Nc 1/8 Pirinç
€129.86 / Adet