Red Hat Jb8266d077l | Akaryakıt Solenoid Nc 1/2 Pirinç | 2lbg7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HAT JB8266D077L Akaryakıt Solenoidi Nc 1/2 Pirinç | AC2MGP 2LBG7

RED HAT JB8266D077L Fuel Oil Solenoidi Nc 1/2 Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2MGP Modeli: JB8266D077LÇapraz Referans: 2LBG7
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
€669.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akaryakıt Solenoid Valfı
Ortam Sıcaklığı Aralık95 Derece ila 104 Derece F
gövde MalzemesiPirinç
Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu2.187 "
Hacim Katsayısı1.8
Bobin MuhafazasıGenel Amaçlı Bağlantı Kutusu
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektrik bağlantıları18 "Talepler
Hz50/60
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı250 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
NEMA Değerlendirmesi1
Orifis Dia.5 / 16 "
Toplam yükseklik4.5 "
Uzunluk4 11 / 16 "
toplam Genişlik2.187 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Conta MalzemesiSS
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yollu / 2 Konum
Gerilim110 / 120 VAC
Watt15.4

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)13.72
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA DeğerlendirmesiOrtam Sıcaklığı AralıkMerkez Hat Borusu Merkez BoyutuOrifis Dia.Toplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikBoru BoyutuÜcret
RED HAT JB8266D023L Fuel Oil Solenoid Nc 3/8 Pirinç | AC2MGN 2LBG6 JB8266D023L195 Derece ila 104 Derece F2.187 "1 / 4 "4.5 "4 11 / 16 "2.187 "3 / 8 "€629.27
RED HAT 8262H021V Fuel Oil Solenoidi Nc 1/4 Pirinç | AF2VVM 6YEJ8 8262Y021V1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 Derece ila 131 Derece F2.5933 / 32 "2 27 / 32 "1 9 / 16 "1 11 / 16 "1 / 4 "€155.70
RED HAT 8262H011V Akaryakıt Solenoidi Nc 1/8 Pirinç | AF2YHA 6ZAK2 8262Y011V1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 Derece ila 131 Derece F2.5 "3 / 32 "2 27 / 32 "1.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "€129.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HAT JB8266D077L Fuel Oil Solenoidi Nc 1/2 Pirinç
€669.24 / Adet