Redington 6320-0500-0000 | Saat Ölçer Dikdörtgen Kuru Kontak Lcd | 2ppw6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REDINGTON 6320-0500-0000 Saat Metre Dikdörtgen Kuru İletişim Lcd | AC3AGK 2PPW6

REDINGTON 6320-0500-0000 Saat Ölçer Dikdörtgen Kuru Kontak Lcd

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3AGK Modeli: 6320-0500-0000Çapraz Referans: 2PPW6
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
€69.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Saat ölçer
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 ila 185 F
Ön Çerçeve (İç.)2 X 1.1
Çerçeve Yüz TipiDikdörtgen biçiminde
Önden Arkaya Uzunluk (İn.)1.52
derinlik1"
Ekran TipLCD
Görüntüleme AdetleriSaatler ve Onda Biri
Geçen Zaman999999.9
uyan1.79 "X 0.89" Panel Kesimi
Giriş TipiKuru kontak
uzunluk2"
Montaj yöntemiKlips
NEMA Değerlendirmesi4,4X, 12
Basamak sayısı8
Sıfırlama TipiSıfırlanamaz
Sıcaklık. menzil-40 ila 185 F
Terminal TürüTerminal Bloğu
Zaman Aralığı (Saat)99999999
Zamanlayıcı Aralığı9999999.9
TipLCD
GerilimKuru kontak
genişlik1.1 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu9029108000
Menşe ÜlkesiMY

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıfırlama TipiGerilimÜcret
REDINGTON 6320-2500-0000 Saat Metre Dikdörtgen Lcd 3-300 Vdc | AC3AGL 2PPW7 6320-2500-0000Manuel3 ila 300VDC veya 20 ila 300VAC€80.80
REDINGTON 6320-1500-0000 Saat Metre Dikdörtgen Lcd 3-30vdc | AC3AGP 2PPX7 6320-1500-0000Sıfırlanamaz3 - 30 VDC€68.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REDINGTON 6320-0500-0000 Saat Ölçer Dikdörtgen Kuru Kontak Lcd
€69.59 / Adet