Redington 6320-2500-0000 | Saat Ölçer Dikdörtgen Lcd 3-300 Vdc | 2ppw7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REDINGTON 6320-2500-0000 Saat Metre Dikdörtgen Lcd 3-300 Vdc | AC3AGL 2PPW7

REDINGTON 6320-2500-0000 Saat Metre Dikdörtgen Lcd 3-300 Vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3AGL Modeli: 6320-2500-0000Çapraz Referans: 2PPW7
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
€80.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Saat ölçer
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 ila 185 F
Ön Çerçeve (İç.)2 X 1.1
Çerçeve Yüz TipiDikdörtgen biçiminde
Önden Arkaya Uzunluk (İn.)1.52
derinlik1"
Ekran TipLCD
Görüntüleme AdetleriSaatler ve Onda Biri
Geçen Zaman999999.9
uyan1.79 "X 0.89" Panel Kesimi
Hz50/60
Giriş Tipi10 - 300VDC, 20 - 300VAC
uzunluk2"
Montaj yöntemiKlips
NEMA Değerlendirmesi4,4X, 12
Basamak sayısı8
Sıfırlama TipiManuel
Sıcaklık. menzil-40 ila 185 F
Terminal TürüTerminal Bloğu
Zaman Aralığı (Saat)99999999
Zamanlayıcı Aralığı9999999.9
TipLCD
Gerilim3 ila 300VDC veya 20 ila 300VAC
genişlik1.1 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu9029108000
Menşe ÜlkesiMY

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıfırlama TipiGerilimÜcret
REDINGTON 6320-0500-0000 Saat Metre Dikdörtgen Kuru İletişim Lcd | AC3AGK 2PPW6 6320-0500-0000SıfırlanamazKuru kontak€69.59
REDINGTON 6320-1500-0000 Saat Metre Dikdörtgen Lcd 3-30vdc | AC3AGP 2PPX7 6320-1500-0000Sıfırlanamaz3 - 30 VDC€68.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REDINGTON 6320-2500-0000 Saat Metre Dikdörtgen Lcd 3-300 Vdc
€80.80 / Adet