Reed Instruments R2450sd | Termokupl Termometre, 2 Kanal | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REED INSTRUMENTS R2450SD Termokupl Termometre, 2 Kanal | CH6RGZ 56HN59

REED INSTRUMENTS R2450SD Termokupl Termometre, 2 Kanal

Stoktaki Ürünler
Öğe: CH6RGZ Modeli: R2450SDÇapraz Referans: 56HN59
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
€371.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Termokupl Termometre
doğruluk+/-0.4%, 1.8 Derece F
Otomatik KapanmaEvet
Pil Tipi6 AA
Veri tutmaEvet
Ekran Yüksekliği38mm
Ekran boyutu38mm X 53mm
Ekran TipLCD
Ekran Genişliği53mm
Yükseklik20mm
nem Aralığı10% 85% için
BellekEn az en çok
Kanal Sayısı2, 4
Basamak sayısı3.5
Direniş100 Ohm
Tepki Süresi1 sn.
Sensör TipiRTD, Termokupl
TipRS-232
Garanti1 yıl.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Menşe ÜlkesiTayvan

Ürün Detayı:

REED Instruments R2450SD veri kayıt termometresi, 3092 ila 1 saniye arasında istenen örnekleme hızında manuel veya otomatik olarak 3600 F dereceye kadar sıcaklıkları kaydetmek için idealdir. Bu veri kayıt termometresi, tıp, eğitim, Ar-Ge, ilaç, yemek servisi ve çevresel izleme uygulamalarında kullanım için boncuklu tel prob, yumuşak taşıma çantası ve pillerle birlikte gelir.

Özellikler:

  • REED Instruments R2450SD veri kayıt termometresi, K, J, R, S, E ve T tipi termokupllar ve RTD probları kullanılarak okunması kolay arkadan aydınlatmalı bir LCD'de 4 adede kadar ayrı sıcaklık ölçümü gösterir.
  • 99 adede kadar okumayı manuel olarak kaydedebilir ve bir SD hafıza kartı kullanarak verileri otomatik olarak gerçek zamanlı olarak depolayabilir.
  • Bu veri kayıt termometresi, herhangi bir yazılım kullanmadan hızlı bir şekilde bir Excel dosyası oluşturmak için mevcut sıcaklığı, sıcaklık farkını (T1-T2) ve maksimum ve minimum sıcaklığı ölçebilir.
  • Okumayı (ekranda) dondurmak için bir veri tutma işlevine ve kullanıcı tarafından seçilebilen bir sıcaklık Adeti ölçeğine (derece C / derece F) sahiptir.
  • Bu veri kayıt termometresi, pil ömründen tasarruf etmek için düşük pil göstergesine ve otomatik kapanma mekanizmasına (10 dakika sonra) sahiptir.
  • Üniteye güç sağlamak için 6 adet AA pil veya bir AC adaptörü kullanır.
  • Bu veri kayıt termometresi, 32 ila 122 derece F (0 ila 50 derece C) arasındaki sıcaklıklarda ve %85 bağıl nemden düşük nemde çalıştırılır.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • REED Aletleri R8888 Sert Taşıma Çantası: Bu veri kayıt termometresinin kolayca saklanmasını ve taşınmasını sağlar.
  • REED Instruments R1500 Tripod: Bu veri kayıt termometresini uzun vadeli sürekli izleme için ayarlar.
  • REED Aletleri RSD-ADP-NA & RSD-ADP-AB Güç Kaynağı Üniteleri: Bu 110V ve 220V güç kaynağı adaptörleri, bir elektrik prizinin yakınında iç mekanlarda çalışırken ünitenin pil ömründen tasarruf sağlar.

Standartlar ve Onaylar:

  • CE

Sık sorulan Sorular:

S. Bu REED Instruments R2450SD veri kayıt termometresinde iki sıcaklık ölçümü arasındaki fark nasıl ölçülür?

A.

  • Ünitenin T1 & T2 giriş jaklarına iki termokupl probu veya PT100 & PT1 giriş jaklarına iki RTD (Pt2 Ohm) probu takın.
  • Problar arasındaki sıcaklık farkını görüntülemek için 'T1-T2' düğmesini 2 saniye basılı tutun.
  • Normal çalışmaya devam etmek için 'T1-T2' düğmesini tekrar 2 saniye basılı tutun.

S. Bu REED Instruments R2450SD veri kayıt termometresinde maksimum ve minimum okumalar nasıl kaydedilir?

A.

  • REC düğmesine basarak kayıt moduna girin. LCD'de 'REC' simgesi görünmelidir. Sayaç şimdi maksimum ve minimum okumaları kaydetmeye başlamalıdır.
  • 'REC MAX' simgesiyle gösterilen maksimum değeri görüntülemek için REC düğmesine bir kez basın.
  • 'REC MIN' simgesiyle gösterilen minimum değeri görüntülemek için REC düğmesine tekrar basın.
  • Kayıt modundan çıkmak ve normal çalışmaya devam etmek için REC düğmesini iki saniye basılı tutun.

S. Bu REED Instruments R2450SD veri kayıt termometresinin ölçüm aralığı nedir?

A.

  • K Tipi Termokupl: -148 ila 2372 derece F (-100 ila 1300 derece C)
  • J Tipi Termokupl: -148 ila 2102 derece F (-100 ila 1150 derece C)
  • Tip T Termokupl: -148 ila 752 derece F (-100 ila 400 derece C)
  • E Tipi Termokupl: -148 ila 1652 derece F (-100 ila 900 derece C)
  • Tip R Termokupl: 32 ila 3092 derece F (0 ila 1700 derece C)
  • Tip S Termokupl: 32 ila 2732 derece F (0 ila 1500 derece C)
  • RTD Pt100 Ohm Probları: -327.9 ila 1562 derece F (-199.9 ila 850 derece C)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukPil TipiBellekÜcret
REED ENSTRÜMANLARI SD-947 TC Termometre / Veri Kaydedici KJRSET | AH6WGF 36JH28 SD-947+/- (% 0.4 + 1 Derece C) ve +/- (% 0.4 + 1.8 Derece F)(6) AAMaks / Min-
TEKLİF TALEBİ
REED ENSTRUMANLAR R2400 Termometre, K Tipi Termokupl, -50 ila 1300 derece. C | CD4CZE ST-610B R2400---€156.32
REED ENSTRÜMANLARI R2400-KIT Termokupl Termometre Kiti | CD4CZG R2400-KITI---€469.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REED INSTRUMENTS R2450SD Termokupl Termometre, 2 Kanal
€371.24 / Adet