REED INSTRUMENTS SD-947 TC Termometre/Veri Kaydedici KJRSET
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Termokupl Termometre |
doğruluk | +/- (% 0.4 + 1 Derece C) ve +/- (% 0.4 + 1.8 Derece F) |
Otomatik Kapanma | Evet |
Pil Tipi | (6) AA |
Kalibrasyon Sertifikası | Yok hayır |
Veri tutma | Evet |
Veri kaydı | 1 GB - 16 GB |
ekran | LCD |
arayüzey | RS232, USB |
Bellek | Maks / Min |
Giriş Sayısı | 4 |
çözüm | 0.1 Derece, 1 Derece |
Örnekleme oranı | 1 - 3600 saniye |
Sıcaklık. menzil | -199.99 Derece 850 Derece |
Termokupl Tipi | E Tipi, J Tipi, K Tipi, R Tipi, S Tipi, T Tipi |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.49 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.35 |
Gemi genişliği (cm) | 10.41 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | doğruluk | Pil Tipi | Bellek | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
R2400 | - | - | - | €156.32 | ||
R2400-KITI | - | - | - | €469.06 | ||
R2450SD | +/-0.4%, 1.8 Derece F | 6 AA | En az en çok | €371.24 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00