Rees 02510-002 | Acil Durdurma Butonu, Yaylı Mandal, Kırmızı | 36lr79 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REES 02510-002 Acil Durdurma Butonu, Yaylı Kilit, Kırmızı | AH6YGY 36LR79

REES 02510-002 Acil Durdurma Düğmesi, Yaylı Mandal, Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6YGY Model: 02510-002Çapraz Referans: 36LR79
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
€737.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Acil Durdurma Düğmesi
ActionAnlık İtme
Temel malzemeMetal
ÇerçeveÇinko Döküm
RenkKırmızı
İletişim Formu1NO / 1NC
İletişim değerlendirmesi10A @ 600 VAC
Baş MalzemesiKemik
IP Rating65
MalzemeMetal
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaA600 / N300
NEMA Değerlendirmesi12, 13
Operatör Sayısı0
beden57mm
Terminal bağlantısıBasınç plakası
Operatör Tipi57mm Mantar Pistonu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkİletişim FormuKapak RengiÇalışma kuvvetiÜcret
REES 02182-002 Acil Durdurma Butonu, Kırmızı, Yaylı Mandallı | AH6YGW 36LR77 02182-002Kırmızı1NO / 1NC--€745.89
REES 02182-202 Acil Durdurma Butonu, Yaylı Mandallı Mantar Pistonu, Kırmızı | AH6YGX 36LR78 02182-202Kırmızı1NO / 1NC--€1,020.76
REES 02650-002 Acil Stop, Mandallı Mantar Pistonu, Kırmızı | AH6YGZ 36LR80 02650-002Kırmızı1NK / 1NK--€928.25
REES 03476-002 Acil Durdurma Düğmesi, Kırmızı, 2.25" Boyut | AH6YHA 36LR81 03476-002Kırmızı1NO / 1NC--€775.75
REES 02182-001 Acil Durdurma Butonu, Balck, Yaylı Mandallı | AX3KVV 02182-001--Siyah12.5 Lb€366.58
REES 02182-101 Acil Durdurma Butonu, Yaylı Mandallı Mantar Pistonu, Siyah | AX3KVW 02182-101--Siyah12.5 Lb€366.58
REES 02182-102 Acil Durdurma Butonu, Yaylı Mandallı Mantar Pistonu, Kırmızı | AX3KVX 02182-102--Sarı12.5 Lb€366.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REES 02510-002 Acil Durdurma Düğmesi, Yaylı Mandal, Kırmızı
€737.91 / Adet