Rees 03476-002 | Acil Durdurma Butonu, Kırmızı, 2.25" Sz | 36lr81 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REES 03476-002 Acil Durdurma Butonu, Kırmızı, 2.25 Boyut | AH6YHA 36LR81

REES 03476-002 Acil Durdurma Düğmesi, Kırmızı, 2.25" Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6YHA Model: 03476-002Çapraz Referans: 36LR81
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
€753.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Acil Durdurma Düğmesi
ActionAnlık İtme
Temel malzemeMetal
ÇerçeveÇinko Döküm
RenkKırmızı
İletişim Formu1NO / 1NC
İletişim değerlendirmesi10A @ 600 VAC
Baş MalzemesiKemik
IP Rating65
MalzemeMetal
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaA600 / N300
NEMA Değerlendirmesi12, 13
Operatör Sayısı0
beden57mm
Terminal bağlantısıBasınç plakası
Operatör Tipi57mm Mantar Pistonu
UPC64867176002

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.91
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkİletişim FormuKapak RengiÇalışma kuvvetiÜcret
REES 02182-002 Acil Durdurma Butonu, Kırmızı, Yaylı Mandallı | AH6YGW 36LR77 02182-002Kırmızı1NO / 1NC--€719.01
REES 02182-202 Acil Durdurma Butonu, Yaylı Mandallı Mantar Pistonu, Kırmızı | AH6YGX 36LR78 02182-202Kırmızı1NO / 1NC--€975.21
REES 02510-002 Acil Durdurma Butonu, Yaylı Kilit, Kırmızı | AH6YGY 36LR79 02510-002Kırmızı1NO / 1NC--€711.35
REES 02650-002 Acil Stop, Mandallı Mantar Pistonu, Kırmızı | AH6YGZ 36LR80 02650-002Kırmızı1NK / 1NK--€887.22
REES 02182-001 Acil Durdurma Butonu, Balck, Yaylı Mandallı | AX3KVV 02182-001--Siyah12.5 Lb€366.58
REES 02182-101 Acil Durdurma Butonu, Yaylı Mandallı Mantar Pistonu, Siyah | AX3KVW 02182-101--Siyah12.5 Lb€366.58
REES 02182-102 Acil Durdurma Butonu, Yaylı Mandallı Mantar Pistonu, Kırmızı | AX3KVX 02182-102--Sarı12.5 Lb€366.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REES 03476-002 Acil Durdurma Düğmesi, Kırmızı, 2.25" Boyut
€753.53 / Adet