Rees 02650-002 | Acil Durdurma, Mandallı Mantar Piston, Kırmızı | 36lr80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REES 02650-002 Acil Stop, Mandallı Mantar Pistonu, Kırmızı | AH6YGZ 36LR80

REES 02650-002 Acil Durdurma, Mandallı Mantar Piston, Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6YGZ Model: 02650-002Çapraz Referans: 36LR80
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
€887.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Acil Durdurma Düğmesi
ActionAnlık İtme
Temel malzemeMetal
ÇerçeveÇinko Döküm
RenkKırmızı
İletişim Formu1NK / 1NK
İletişim değerlendirmesi10A @ 600 VAC
Baş MalzemesiKemik
IP Rating65
MalzemeMetal
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaA600 / N300
NEMA Değerlendirmesi12, 13
Operatör Sayısı0
beden57mm
Terminal bağlantısıBasınç plakası
Operatör Tipi57mm Mantar Pistonu
UPC64867150002

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.91
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Rees 02650-002 acil durdurma butonu, elektromanyetik ekipmanlarla kullanılabilen ağır hizmet tipi bir cihazdır.

Özellikler:

  • Kurulum sırasında yağ geçirmez bir conta sağlayan sağlam bir Santoprene kauçuk conta içerir.
  • Hızlı bağlantı için iki adet #14 AWG çok telli kabloyu kabul eden bir baskı plakası terminali ile birlikte gelir.
  • Yüksek dirençli kararmayı ortadan kaldırmak için altın kaplama temas noktalarına sahiptir ve asma kilidin yerleştirilmesi için 0.31 inç delikli kaplamalı çelik bir mandal plakasına sahiptir.
  • Bu elle çalıştırılan ünite, yaralanma riski olduğunda veya iş akışı acil durdurma gerektirdiğinde makineyi hızlı bir şekilde durdurmak için kullanılan mantar şeklinde bir düğme ile birlikte gelir.

Standartlar ve Onaylar:

  • CE
  • CSA
  • UL

Sık sorulan Sorular:

S. Basma düğmesi neyden yapılmıştır?

A. Kırmızı mantarlı plastik piston, mükemmel darbe direnci ve baştan sona tek rengi korumak için DuPont Delrin 100 ST Acetal'den kalıplanmıştır.

S. Ürün korozyona dayanıklı mı?

A. Sarı plaka çinko dökümden yapılmıştır ve daha iyi korozyon ve çizilme direnci sunmak için kuru toz boya ile birlikte gelir.

S. Yavaş yapan/yavaş kesen bir kontak sistemi nedir?

A. Aktüatörün hareket ettirildiği hızda (hız & süre) açılan ve/veya kapanan kontak sistemi türüdür.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkİletişim FormuKapak RengiÇalışma kuvvetiÜcret
REES 02182-002 Acil Durdurma Butonu, Kırmızı, Yaylı Mandallı | AH6YGW 36LR77 02182-002Kırmızı1NO / 1NC--€719.01
REES 02182-202 Acil Durdurma Butonu, Yaylı Mandallı Mantar Pistonu, Kırmızı | AH6YGX 36LR78 02182-202Kırmızı1NO / 1NC--€975.21
REES 02510-002 Acil Durdurma Butonu, Yaylı Kilit, Kırmızı | AH6YGY 36LR79 02510-002Kırmızı1NO / 1NC--€711.35
REES 03476-002 Acil Durdurma Düğmesi, Kırmızı, 2.25" Boyut | AH6YHA 36LR81 03476-002Kırmızı1NO / 1NC--€753.53
REES 02182-001 Acil Durdurma Butonu, Balck, Yaylı Mandallı | AX3KVV 02182-001--Siyah12.5 Lb€366.58
REES 02182-101 Acil Durdurma Butonu, Yaylı Mandallı Mantar Pistonu, Siyah | AX3KVW 02182-101--Siyah12.5 Lb€366.58
REES 02182-102 Acil Durdurma Butonu, Yaylı Mandallı Mantar Pistonu, Kırmızı | AX3KVX 02182-102--Sarı12.5 Lb€366.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REES 02650-002 Acil Durdurma, Mandallı Mantar Piston, Kırmızı
€887.22 / Adet