Remco 31744 | Kombinasyon Yer Süpürgesi Kırmızı 2 In | 9aaw5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REMCO 31744 Kombinasyonlu Yer Süpürgesi Kırmızı 2 In | AF4LFT 9AAW5

REMCO 31744 Kombinasyon Yer Süpürgesi Kırmızı 2'li

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4LFT Model: 31744Çapraz Referans: 9AAW5
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
€68.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Combo Yer Süpürgesi
Aside DayanıklıEvet
Blok MalzemesiPolipropilen
Blok boyutu16 "
Kıl RengiKırmızı
Kıl MalzemesiPolyester
Süpürge UygulamasıHerhangi bir Yüzey
Süpürge Bağlantı TipiAvrupa İpliği
Süpürge SınıfıZor görev
Renk Kodlama SistemiEvet
Uzunluk2"
Trim Uzunluğu2"
UPC5705020317446

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu9603908040
Menşe ÜlkesiDK

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBlok boyutuKıl RengiÜcret
REMCO 31749 Kombine Yer Süpürgesi 16 x 2 Siyah | AA8JZK 18G872 3174916 "2 x"Siyah€68.88
REMCO 31748 Kombine Yer Süpürgesi 2 x 16 Mor | AA8JZL 18G873 3174816 "2 x"Mor€68.88
REMCO 31743 Kombine Yer Süpürgesi 16 İnç Mavi | AF3QGQ 8AWC0 3174316 "2 x"Mavi€68.88
REMCO 31742 Kombinasyonlu Yer Süpürgesi Yeşil 2 In | AF4TZL 9K635 3174216 "Yeşil€68.88
REMCO 31745 Kombine Yer Süpürgesi Beyaz 2 In | AF6AMT 9UCC3 3174516 "Beyaz€68.88
REMCO 31746 Kombinasyonlu Yer Süpürgesi Sarı 2 In | AF6BTN 9WAU0 3174616 "Sarı€68.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REMCO 31744 Kombinasyon Yer Süpürgesi Kırmızı 2'li
€68.88 / Adet