Remco 31745 | Kombinasyon Yer Süpürgesi Beyaz 2'li | 9cc3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REMCO 31745 Kombine Yer Süpürgesi Beyaz 2 In | AF6AMT 9UCC3

REMCO 31745 Kombinasyon Yer Süpürgesi Beyaz 2'li

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6AMT Model: 31745Çapraz Referans: 9UCC3
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
€73.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Combo Yer Süpürgesi
Aside DayanıklıEvet
Blok MalzemesiPolipropilen
Blok boyutu16 "
Kıl RengiBeyaz
Kıl MalzemesiPolyester
Süpürge UygulamasıHerhangi bir Yüzey
Süpürge Bağlantı TipiAvrupa İpliği
Süpürge SınıfıZor görev
Renk Kodlama SistemiEvet
Uzunluk2"
Trim Uzunluğu2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)39.37
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu9603908040
Menşe ÜlkesiDK

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBlok boyutuKıl RengiÜcret
REMCO 31749 Kombine Yer Süpürgesi 16 x 2 Siyah | AA8JZK 18G872 3174916 "2 x"Siyah€73.07
REMCO 31748 Kombine Yer Süpürgesi 2 x 16 Mor | AA8JZL 18G873 3174816 "2 x"Mor€73.07
REMCO 31743 Kombine Yer Süpürgesi 16 İnç Mavi | AF3QGQ 8AWC0 3174316 "2 x"Mavi€73.07
REMCO 31744 Kombinasyonlu Yer Süpürgesi Kırmızı 2 In | AF4LFT 9AAW5 3174416 "Kırmızı€73.07
REMCO 31742 Kombinasyonlu Yer Süpürgesi Yeşil 2 In | AF4TZL 9K635 3174216 "Yeşil€73.07
REMCO 31746 Kombinasyonlu Yer Süpürgesi Sarı 2 In | AF6BTN 9WAU0 3174616 "Sarı€73.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REMCO 31745 Kombinasyon Yer Süpürgesi Beyaz 2'li
€73.07 / Adet