Remco 31749 | Kombinasyon Yer Süpürgesi 16 X 2 Siyah | 18g872 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REMCO 31749 Kombine Yer Süpürgesi 16 x 2 Siyah | AA8JZK 18G872

REMCO 31749 Kombinasyon Yer Süpürgesi 16x2 Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8JZK Model: 31749Çapraz Referans: 18G872
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
€68.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Combo Yer Süpürgesi
Aside DayanıklıEvet
Blok MalzemesiPolipropilen
Blok boyutu16 "2 x"
Kıl RengiSiyah
Kıl MalzemesiPolyester
Süpürge UygulamasıHerhangi bir Yüzey
Süpürge Bağlantı TipiAvrupa İpliği
Süpürge SınıfıZor görev
Renk Kodlama SistemiEvet
Uzunluk2"
Trim Uzunluğu2"
UPC5705020317491

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)38.86
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu9603908020
Menşe ÜlkesiDK

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBlok boyutuKıl RengiÜcret
REMCO 31748 Kombine Yer Süpürgesi 2 x 16 Mor | AA8JZL 18G873 3174816 "2 x"Mor€68.88
REMCO 31743 Kombine Yer Süpürgesi 16 İnç Mavi | AF3QGQ 8AWC0 3174316 "2 x"Mavi€68.88
REMCO 31744 Kombinasyonlu Yer Süpürgesi Kırmızı 2 In | AF4LFT 9AAW5 3174416 "Kırmızı€68.88
REMCO 31742 Kombinasyonlu Yer Süpürgesi Yeşil 2 In | AF4TZL 9K635 3174216 "Yeşil€68.88
REMCO 31745 Kombine Yer Süpürgesi Beyaz 2 In | AF6AMT 9UCC3 3174516 "Beyaz€68.88
REMCO 31746 Kombinasyonlu Yer Süpürgesi Sarı 2 In | AF6BTN 9WAU0 3174616 "Sarı€68.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REMCO 31749 Kombinasyon Yer Süpürgesi 16x2 Siyah
€68.88 / Adet