Remco 31742 | Kombinasyon Yer Süpürgesi Yeşil 2'li | 9k635 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REMCO 31742 Kombinasyonlu Yer Süpürgesi Yeşil 2 In | AF4TZL 9K635

REMCO 31742 Kombinasyon Yer Süpürgesi Yeşil 2'li

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4TZL Model: 31742Çapraz Referans: 9K635
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
€68.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Combo Yer Süpürgesi
Aside DayanıklıEvet
Blok MalzemesiPolipropilen
Blok boyutu16 "
Kıl RengiYeşil
Kıl MalzemesiPolyester
Süpürge UygulamasıHerhangi bir Yüzey
Süpürge Bağlantı TipiAvrupa İpliği
Süpürge SınıfıZor görev
Renk Kodlama SistemiEvet
Uzunluk2"
Trim Uzunluğu2"
UPC5705020317422

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.57
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)39.62
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu9603908040
Menşe ÜlkesiDK

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBlok boyutuKıl RengiÜcret
REMCO 31749 Kombine Yer Süpürgesi 16 x 2 Siyah | AA8JZK 18G872 3174916 "2 x"Siyah€68.88
REMCO 31748 Kombine Yer Süpürgesi 2 x 16 Mor | AA8JZL 18G873 3174816 "2 x"Mor€68.88
REMCO 31743 Kombine Yer Süpürgesi 16 İnç Mavi | AF3QGQ 8AWC0 3174316 "2 x"Mavi€68.88
REMCO 31744 Kombinasyonlu Yer Süpürgesi Kırmızı 2 In | AF4LFT 9AAW5 3174416 "Kırmızı€68.88
REMCO 31745 Kombine Yer Süpürgesi Beyaz 2 In | AF6AMT 9UCC3 3174516 "Beyaz€68.88
REMCO 31746 Kombinasyonlu Yer Süpürgesi Sarı 2 In | AF6BTN 9WAU0 3174616 "Sarı€68.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REMCO 31742 Kombinasyon Yer Süpürgesi Yeşil 2'li
€68.88 / Adet