Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND MANUFACTURING BC32-14-8-A Kaplin Körük Kelepçe Delik 7/8 x 1/2 In | AB9AGZ 2APL4

RULAND MANUFACTURING BC32-14-8-A Kaplin Körük Kelepçe Deliği 7/8 x 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9AGZ Modeli: BC32-14-8-AÇapraz Referans: 2APL4
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
€311.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Bağlantısı
Delik Dia.7/8 x 1/2 "
Gümrükleme Dia.2"
Bitişeloksallı Alüminyum
Delik Boyu1.157 "
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık2 Dereceleri
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/- 0.020
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.010
Maks. RPM10,000
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)200
Dış Çap.2"
Uzunluk2.315 "
Vida BoyutuM5 mm
Vida tipiKapak vidası
stilKörük Kelepçesi
Tork400 In.Lbs.
Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)0.001

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı DelikDelik Dia.Gümrükleme Dia.Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)Min. DelikDış Çap.UzunlukÜcret
RULAND MANUFACTURING BC10-2-2-A Kaplin Körük Kelepçe Deliği 1/8 x 1/8 In | AB9ABL 2ANX1 BC10-2-2-A-1/8 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€209.06
RULAND MANUFACTURING BC10-3-2-A Kaplin Körük Kelepçe Deliği 3/16 x 1/8 In | AB9ABP 2ANX4 BC10-3-2-A-3/16 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€209.06
RULAND MANUFACTURING BC10-3-3-A Kaplin Körük Kelepçe Delik 3/16 x 3/16 In | AB9ABT 2ANX7 BC10-3-3-A-3/16 x 3/16 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€227.33
RULAND MANUFACTURING BC10-4-2-A Kaplin Körük Kelepçe Deliği 1/4 x 1/8 In | AB9ABW 2ANY1 BC10-4-2-A-1/4 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€209.06
RULAND MANUFACTURING BC10-4-3-A Kaplin Körük Kelepçe Delik 1/4 x 3/16 In | AB9ABZ 2ANY4 BC10-4-3-A-1/4 x 3/16 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€209.06
RULAND MANUFACTURING BC10-4-4-A Kaplin Körük Kelepçe Delik 1/4 x 1/4 In | AB9ACC 2ANY7 BC10-4-4-A-1/4 x 1/4 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€209.06
RULAND MANUFACTURING BC12-3-3-A Kaplin Körük Kelepçe Delik 3/16 x 3/16 In | AB9ACF 2ANZ1 BC12-3-3-A-3/16 x 3/16 "0.75 "0.004200-0.75 "1.224 "€196.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING BC32-14-8-A Kaplin Körük Kelepçe Deliği 7/8 x 1/2 In
€311.10 / Adet