Ruland Mfg Dcd21-6-6-a | Kaplin Çift Disk Deliği 3/8 X 3/8 In | 2ada5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND İMALAT DCD21-6-6-A Kaplin Çift Diskli Geçiş 3/8 x 3/8 In | AB8XPC 2ADA5

RULAND MANUFACTURING DCD21-6-6-A Kaplin Çift Diskli Delik 3/8 x 3/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8XPC Modeli: DCD21-6-6-AÇapraz Referans: 2ADA5
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
€188.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Bağlantısı
Delik Dia.3/8 x 3/8 "
Gümrükleme Dia.1.313 "
Disk türüPaslanmaz çelik
Bitişeloksallı Alüminyum
Delik Boyu0.885 "
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık2 Dereceleri
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/-. 016
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.008
Maks. RPM10,000
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)200
Dış Çap.1.313 "
Uzunluk1.77 "
Vida BoyutuM3 mm
Vida tipiKapak vidası
stilÇift Diskli Kelepçe
Tork100 In.Lbs.
Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)0.003
UPC634529081761

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVida BoyutuDelik Dia.Gümrükleme Dia.TorkBurulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)Delik BoyuMaks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)Ücret
RULAND İMALAT DCD12-3-3-A Kaplin Çift Diskli Geçiş 3/16 x 3/16 In | AB8XLJ 2ACU3 DCD12-3-3-AM2.5 mm3/16 x 3/16 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€155.47
RULAND İMALAT DCD12-4-3-A Kaplin Çift Diskli Geçiş 1/4 x 3/16 In | AB8XLM 2ACU6 DCD12-4-3-AM2.5 mm1/4 x 3/16 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€155.47
RULAND MANUFACTURING DCD12-4-4-A Kaplin Çift Diskli Delik 1/4 x 1/4 In | AB8XLQ 2ACU9 DCD12-4-4-AM2.5 mm1/4 x 1/4 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€146.55
KURAL İMALAT DCD12-5-3-A Kaplin Çift Diskli Delik 5/16 x 3/16 In | AB8XLU 2ACV3 DCD12-5-3-AM2.5 mm5/16 x 3/16 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€155.47
RULAND İMALAT DCD12-5-4-A Kaplin Çift Diskli Delik 5/16 x 1/4 In | AB8XLX 2ACV6 DCD12-5-4-AM2.5 mm5/16 x 1/4 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€155.47
RULAND İMALAT DCD12-5-5-A Kaplin Çift Diskli Delik 5/16 x 5/16 In | AB8XLZ 2ACV8 DCD12-5-5-AM2.5 mm5/16 x 5/16 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€155.47
RULAND MANUFACTURING DCD16-4-4-A Kaplin Çift Diskli Delik 1/4 x 1/4 In | AB8XMC 2ACW2 DCD16-4-4-AM3 mm1/4 x 1/4 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€172.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING DCD21-6-6-A Kaplin Çift Diskli Delik 3/8 x 3/8 İnç
€188.11 / Adet