Rwm Swb-0620-08 | Küçük Tekerlek 600 Lb 6" Çap X 2" | 29xu75 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RWM SWB-0620-08 Küçük Tekerlek 600 lb 6 Çap x 2 | AF9EYH 29XU75

RWM SWB-0620-08 Küçük Tekerlek 600 lb 6" Çap x 2"

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9EYH Modeli: SWB-0620-08Çapraz Referans: 29XU75
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
€35.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekerlek
Delik Dia.1 / 2 "
Çekirdek RengiKoyu gri
Çekirdek malzemeNaylon
Durometre70 Sahil A
Dingil Uyar1 / 2 "
Yük katsayısı600 lb
DayanıklıÇoğu Yağ, Kimyasallar, Gres, Su
Sıcaklık. menzil-40 Derece F - 200 Derece F
Tekerlek RulmanlarıHassas Bilyalı
Tekerlek RengiMavi
Tekerlek çapı6"
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.97
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8716900000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Dingil UyarYük katsayısıTekerlek çapıTekerlek GenişliğiÜcret
RWM SWB-0412-06 Küçük Tekerlek 250 Lb 4 Çap x 1-1/4 İnç | AF9EYG 29XU72 SWB-0412-063 / 8 "3 / 8 "250 lb4"1.25 "€14.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RWM SWB-0620-08 Küçük Tekerlek 600 lb 6" Çap x 2"
€35.54 / Adet