Safeway S71-4 | Hızlı Bağlantı Nipeli 1/2 İnç Npt | 2f781 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SAFEWAY S71-4 Hızlı Ataşman Değiştirici Nipel 1/2 İnç Npt | AB9TUY 2F781

SAFEWAY S71-4 Hızlı Ataşman Değiştirici Nipel 1/2 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9TUY Model: S71-4Çapraz Referans: 2F781
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
€20.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Gövdesi
Yataktop
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü1 / 2 "
Bağlantı TürüFNPT
BitişÜç değerlikli Krom Çinko
Akış hızı12 GPM
Kilitleme mekanizmasıGüvenilir Top
Maks. Basınç3000 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 250 Derece F
Pioneer Kavşağı8010-4
Boru Boyutu NPT1/2
Fok balığıSabit Vana
Conta MalzemesiBuna N
Mühür türüSabit Vana
KapatÇift
Kol MalzemesiÇelik
Sıcaklık. menzil-40 ila 250 F
Konu Boyutu1 / 2 "-14
TipMeme (İpucu)
Valf Tasarımıtop

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipÜcret
SAFEWAY S25-4 Hızlı Ataşman Değiştirici Gövde 1/2 İnç Npt | AB9TUT 2F771 S25-4Bağlayıcı (Gövde)€47.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SAFEWAY S71-4 Hızlı Ataşman Değiştirici Nipel 1/2 İnç Npt
€20.51 / Adet