SALSBURY INDUSTRIES 4325D-COP Mail Chest Aluminium Copper
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yol Kenarı Posta Kutusu |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Bakır |
derinlik | 18.25 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 13.625 " |
yükleme | Ön |
Montaj | kaide |
Net ağırlık | 25 lb |
Kapı Sayısı | 1 |
Oryantasyon | Kare |
Slot Kapasitesi | 10 "G x 1-3 / 4" Y |
Tip | Alüminyum |
genişlik | 12.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.34 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
HS kodu | 9403200020 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00