SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM24062 Dc Güç Kaynağı 24vdc 6.2a 50/60hz
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | DC güç kaynağı |
Kutu Malzemesi | Metal |
derinlik | 1.9 " |
Yükseklik | 3.9 " |
Bekletme Süresi | 10V'de 100 milisaniyeden fazla |
Hz | 50/60 |
Giriş Gerilimi | 100 - 120 VAC, 200 - 240 VAC |
IP Rating | 20 |
Montaj | Panel |
NEMA Değerlendirmesi | 1 |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | 32 Derece ila 140 Derece F |
Çıkış Amperleri | 6.2 |
Çıkış Gürültüsü | 200mV'den az |
Çıkış Gerilimi | 24 VDC |
Tepe Amper | 1.5 |
Güç derecesi | 150W |
Durum Göstergesi | Yeşil LED |
stil | anahtarlama |
genişlik | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.88 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 23.11 |
Gemi genişliği (cm) | 11.68 |
HS kodu | 8504409530 |
PLATFORM | Model | Güç derecesi | Kutu Malzemesi | derinlik | genişlik | Yükseklik | Giriş Gerilimi | IP Rating | Montaj | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABL8RPS24100 | 240W | Kalıplı Plastik | 3.35 " | 5.51 " | 5.27 " | 100 - 120 VAC, 200 - 500 VAC | 20 | DIN Ray | €974.81 | ||
ABL8RPM24200 | 480W | Kalıplı Plastik | 5.71 " | 5.51 " | 5.63 " | 100 - 120 VAC, 200 - 240 VAC | 10/20 | DIN Ray | €1,273.09 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00