Schneider Electric ABL8RPS24100 DC güç kaynağı, 24 - 10VAC nominal giriş ve 100W nominal güç çıkışında 500A doğru akımda 240VDC sağlayan bir Modicon düzenlemeli anahtar modlu güç kaynağı (SMPS) ünitesidir. Aşırı kompaktlığın gerekli olduğu otomasyon ekipmanları ve basit makineler için gereken DC voltajının sağlanması için uygundur. Bu Schneider ABL8RPS24100 modüler güç kaynağı ünitesi, taşıma, kontrol, paketleme, yiyecek ve içecek, petrol ve gaz ve madencilik gibi uygulamalarda endüstriyel kullanım için DIN raylarına dikey olarak kurulur.
Özellikler:
- Schneider Electric ABL8RPS24100 DC güç kaynağı, vidalı tip terminalleri aracılığıyla 100 - 120VAC arasında tek fazlı girişe ve 200 - 500VAC arasında fazdan faza girişe izin verir.
- Çıkış bağlantısı hem paralel hem de seri konfigürasyonlarda olabilir.
- 24VDC sunan bu Schneider güç kaynağı ünitesi, düşük frekanslı harmonik akımları engellemek ve ünitenin hasar görmesini önlemek için bir PFC (Güç Faktörü Düzeltme) filtresine veya anti-harmonik filtreye sahiptir.
- Sorunları anında gidermek için çıkış voltajı ve akımı için önde LED tanılama göstergeleri bulunur.
- Bu Schneider Electric ABL8RPS24100 güç kaynağı ünitesi, EN/IEC 20 standardına uygunluk açısından IP60529 sınıfına sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Termal Manyetik Devre Kesiciler: Bu devre kesiciler, bu Schneider Electric ABL8RPS24100 ünitesini elektrik hasarından korur.
- İşlevsel Modüller: Tampon modülleri, pilli pil kontrol / kontrol modülleri ve yedek modüller, elektrik kesintisi sırasında bile hizmet sürekliliğini sağlar.
Standartlar ve Onaylar:
- CE
- UL
- CSA
- KC
- EAC
- RCM
- EN / IEC 62368-1
- Ulaşmak
- RoHS
Sık sorulan Sorular:
S. Bu DC güç kaynağı ünitesinin güvenlik özellikleri üzerinde otomatik sıfırlamanın avantajı nedir?
A. Bu Schneider Electric ABL8RPS24100 güç kaynağı ünitesindeki otomatik sıfırlama, görevli personeli rahatsız etmeden bağlı sistemlerin yeniden başlatılması için kısa süreli elektrik ve termal arızaların giderilmesini sağlar.
S. Bu Schneider Electric ABL8RPS24100 güç kaynağı ünitesinde hangi güvenlik özellikleri mevcuttur?
A.
- Aşırı yüke karşı koruma: manuel veya otomatik olarak sıfırlanabilir
- 30 - 32V arası aşırı gerilime karşı koruma: manuel olarak sıfırlanabilir
- Kısa devreye karşı koruma: manuel veya otomatik olarak sıfırlanabilir
- 21.6V'un altında açma yaparak düşük gerilime karşı koruma
- Termal koruma: ünite soğuduğunda otomatik olarak sıfırlanır
S. Bu Schneider Electric ABL8RPS24100 DC güç kaynağı ünitesini çalıştırmak için ortam hava sıcaklığı nedir?
A. Bu DC güç kaynağı ünitesi, 25 m'nin altındaki rakımlarda değer kaybı olmadan -50 ila 2000 derece C arasındaki sıcaklıklarda çalışabilir.