Schneider Electric Abl8rpm24200 | DC Güç Kaynağı 24vdc 20a 50/60hz | 5aet8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPM24200 Dc Güç Kaynağı 24vdc 20a 50 / 60hz | AG7CDA 5AET8

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPM24200 Dc Güç Kaynağı 24vdc 20a 50/60hz

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7CDA Modeli: ABL8RPM24200Çapraz Referans: 5AET8
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
€1,273.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC güç kaynağı
Kutu MalzemesiKalıplı Plastik
derinlik5.71 "
Yükseklik5.63 "
Bekletme Süresi20VAC'de 100 milisaniyeden fazla, 40VAC'de 240 milisaniyeden fazla, 120VAC'de 400 milisaniyeden fazla
Hz50/60
Giriş Gerilimi100 - 120 VAC, 200 - 240 VAC
IP Rating10/20
MontajDIN Ray
NEMA Değerlendirmesi1
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 140 Derece F
Çıkış Amperleri20
Çıkış Gürültüsü200mV'den Az veya Eşit
Çıkış Gerilimi24 VDC
Tepe Amper30
Güç derecesi480W
Durum GöstergesiYeşil / Turuncu / Kırmızı LED
stilanahtarlama
UPC785901583547
genişlik5.51 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.79
Gemi yüksekliği (cm)18.03
Gemi uzunluğu (cm)17.53
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8504409580

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGüç derecesiKutu MalzemesiderinlikgenişlikYükseklikGiriş GerilimiIP RatingMontajÜcret
SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM24062 Dc Güç Kaynağı 24vdc 6.2a 50 / 60hz | AG6NZJ 36T742 ABL1REM24062150WMetal1.9 "2"3.9 "100 - 120 VAC, 200 - 240 VAC20Panel-
TEKLİF TALEBİ
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24100 Dc Güç Kaynağı 24vdc 10a 50 / 60hz | AG7CCY 5AET6 ABL8RPS24100240WKalıplı Plastik3.35 "5.51 "5.27 "100 - 120 VAC, 200 - 500 VAC20DIN Ray€974.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPM24200 Dc Güç Kaynağı 24vdc 20a 50/60hz
€1,273.09 / Adet