SCHNEIDER ELECTRIC SSP3A250F7T Katı Hal Röle 90-140VAC SCR 50A UL
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Katı Hal Röle |
Amper | 50 |
Kasa Rengi | Koyu gri |
Parmak Güvenli | Evet |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | RoHS Uyumlu |
Giriş Gerilimi | 90 140-VAC |
Maks. Alan sayısı Giriş Voltları | 140VAC |
Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri | 50A |
Maks. Alan sayısı Çıkış Voltları | 530VAC |
Min. Giriş Voltları | 30VAC |
Min. Çıkış Voltları | 48VAC |
Montaj | flanş |
Faz | 3 |
Anahtar Türü | SCR |
Şu Saatte Açılıyor | 30VAC |
voltaj Çıkışı | 48 530-VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.07 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.51 |
Gemi genişliği (cm) | 4.06 |
HS kodu | 8541408000 |
Model | voltaj Çıkışı | Amper | Kasa Rengi | Giriş Gerilimi | Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri | Montaj | Faz | Anahtar Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSM1A112BD | 24 280-VAC | 12 | Koyu gri | 4-32 VDC | 12A | DIN | 1 | SCR | €63.32 | |
SSM1A112BDR | 24 280-VAC | 12 | Koyu gri | 4-32 VDC | 12A | DIN | 1 | SCR | €72.40 | |
SSM1A112F7 | 24 280-VAC | 12 | Koyu gri | 90 140-VAC | 12A | DIN | 1 | SCR | €68.84 | |
SSM1A16BD | 24 280-VAC | 6 | Koyu gri | 4-32 VDC | 6A | DIN | 1 | SCR | €50.65 | |
SSM1A16BDR | 24 280-VAC | 6 | Koyu gri | 4-32 VDC | 6A | DIN | 1 | SCR | €55.72 | |
SSM1A16F7 | 24 280-VAC | 6 | Koyu gri | 90 140-VAC | 6A | DIN | 1 | SCR | €57.11 | |
SSM1A312BD | 48 600-VAC | 12 | Koyu gri | 4-32 VDC | 12A | DIN | 1 | SCR | €61.91 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00