Sharpe Valves Sv39034te004 | Karbon Stl Bilyalı Vlv Hat İçi Fnpt 1/2 In | 3cfx5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHARPE VANALAR SV39034TE004 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In | AC8MMP 3CFX5

SHARPE VALVES SV39034TE004 Karbon Çelik Küresel Vana Sıralı Fnpt 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8MMP Modeli: SV39034TE004Çapraz Referans: 3CFX5
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
€69.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiKarbon çelik
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Kolu tipiKilitleme kolu
Maks. Basınç1000 psi'lik WOG
Boru Boyutu1 / 2 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiRTFE
Koltuk malzemesiRTFE
Kök Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Kök TipiKendinden Ayarlı
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 450 Derece F
Vana Yapısı3-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.46
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilKolu MalzemeMaks. BasınçVana YapısıBoru BoyutuLimanConta MalzemesiKoltuk malzemesiÜcret
SHARPE VANALAR SV8446MTTE*010 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AB2YAF 1PRD1 SV8446MTTE * 0100 Derece ila 500 Derece F304 Paslanmaz Çelik1480 psi'lik WOG3-Piece1"StandartPTFETFM (TM) PTFE€237.84
SHARPE VANALAR SV39034TE006 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | AC8MMQ 3CFX6 SV39034TE0060 Derece ila 450 Derece F304 Paslanmaz Çelik1000 psi'lik WOG3-Piece3 / 4 "Her Şey DahilRTFERTFE€95.42
SHARPE VANALAR SV39034TE010 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AC8MMR ​​3CFX7 SV39034TE0100 Derece ila 450 Derece FPVC Kulplu 304 Paslanmaz Çelik1000 psi'lik WOG3-Piece1"Her Şey DahilRTFERTFE€152.81
SHARPE VANALAR SV39034TE020 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 2 In | AC8MMV 3CFY1 SV39034TE0200 Derece ila 450 Derece F304 Paslanmaz Çelik1000 psi'lik WOG3-Piece2"Her Şey DahilRTFERTFE€347.50
SHARPE VANALAR SV50C74003 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 3/8 In | AD2CBC 3MRC8 SV50C740030 Derece ila 200 Derece FÇinko kaplamalı çelik3000 psi'lik WOG2-Piece3 / 8 "Her Şey DahilPTFEDelrin (R)€141.71
SHARPE VANALAR SV50C74010 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AD2CBF 3MRD2 SV50C740100 Derece ila 200 Derece FPVC Kulplu Çinko Kaplama Çelik3000 psi'lik WOG2-Piece1"Her Şey DahilPTFEDelrin (R)€329.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARPE VALVES SV39034TE004 Karbon Çelik Küresel Vana Sıralı Fnpt 1/2 In
€69.80 / Adet