Sharpe Valves Sv8446mtte*010 | Karbon Stl Topu Vlv Satır İçi Fnpt 1 Giriş | 1prd1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHARPE VANALAR SV8446MTTE*010 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AB2YAF 1PRD1

SHARPE VALVES SV8446MTTE * 010 Karbon Çelik Küresel Vana Sıralı Fnpt 1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2YAF Modeli: SV8446MTTE*010Çapraz Referans: 1PRD1
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
€237.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiKarbon çelik
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Kolu tipiKilitleme kolu
Maks. Basınç1480 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı125 psi'lik WSP
Boru Boyutu1"
LimanStandart
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiTFM (TM) PTFE
Kök Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Kök TipiKendinden Ayarlı
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 500 Derece F
Vana Yapısı3-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.62
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilKolu MalzemeMaks. BasınçVana YapısıBoru BoyutuLimanConta MalzemesiKoltuk malzemesiÜcret
SHARPE VANALAR SV39034TE004 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In | AC8MMP 3CFX5 SV39034TE0040 Derece ila 450 Derece F304 Paslanmaz Çelik1000 psi'lik WOG3-Piece1 / 2 "Her Şey DahilRTFERTFE€69.80
SHARPE VANALAR SV39034TE006 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | AC8MMQ 3CFX6 SV39034TE0060 Derece ila 450 Derece F304 Paslanmaz Çelik1000 psi'lik WOG3-Piece3 / 4 "Her Şey DahilRTFERTFE€95.42
SHARPE VANALAR SV39034TE010 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AC8MMR ​​3CFX7 SV39034TE0100 Derece ila 450 Derece FPVC Kulplu 304 Paslanmaz Çelik1000 psi'lik WOG3-Piece1"Her Şey DahilRTFERTFE€152.81
SHARPE VANALAR SV39034TE020 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 2 In | AC8MMV 3CFY1 SV39034TE0200 Derece ila 450 Derece F304 Paslanmaz Çelik1000 psi'lik WOG3-Piece2"Her Şey DahilRTFERTFE€347.50
SHARPE VANALAR SV50C74003 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 3/8 In | AD2CBC 3MRC8 SV50C740030 Derece ila 200 Derece FÇinko kaplamalı çelik3000 psi'lik WOG2-Piece3 / 8 "Her Şey DahilPTFEDelrin (R)€141.71
SHARPE VANALAR SV50C74010 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AD2CBF 3MRD2 SV50C740100 Derece ila 200 Derece FPVC Kulplu Çinko Kaplama Çelik3000 psi'lik WOG2-Piece1"Her Şey DahilPTFEDelrin (R)€329.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARPE VALVES SV8446MTTE * 010 Karbon Çelik Küresel Vana Sıralı Fnpt 1 In
€237.84 / Adet