Sharpe Valves Sv50c74003 | Karbon Stl Topu Vlv Satır İçi Fnpt 3/8 In | 3mrc8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHARPE VANALAR SV50C74003 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 3/8 In | AD2CBC 3MRC8

SHARPE VALVES SV50C74003 Karbon Çelik Küresel Vana Sıralı Fnpt 3/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2CBC Modeli: SV50C74003Çapraz Referans: 3MRC8

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€125.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiKarbon çelik
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu MalzemeÇinko kaplamalı çelik
Kolu tipiKilitleme kolu
Maks. Basınç3000 psi'lik WOG
Boru Boyutu3 / 8 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiDelrin (R)
Kök Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 200 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilKolu MalzemeMaks. BasınçVana YapısıBoru BoyutuLimanConta MalzemesiKoltuk malzemesiÜcret
SHARPE VANALAR SV8446MTTE*010 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AB2YAF 1PRD1 SV8446MTTE * 0100 Derece ila 500 Derece F304 Paslanmaz Çelik1480 psi'lik WOG3-Piece1"StandartPTFETFM (TM) PTFE€219.84
SHARPE VANALAR SV39034TE004 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In | AC8MMP 3CFX5 SV39034TE0040 Derece ila 450 Derece F304 Paslanmaz Çelik1000 psi'lik WOG3-Piece1 / 2 "Her Şey DahilRTFERTFE€64.51
SHARPE VANALAR SV39034TE006 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | AC8MMQ 3CFX6 SV39034TE0060 Derece ila 450 Derece F304 Paslanmaz Çelik1000 psi'lik WOG3-Piece3 / 4 "Her Şey DahilRTFERTFE€88.20
SHARPE VANALAR SV39034TE010 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AC8MMR ​​3CFX7 SV39034TE0100 Derece ila 450 Derece FPVC Kulplu 304 Paslanmaz Çelik1000 psi'lik WOG3-Piece1"Her Şey DahilRTFERTFE€131.62
SHARPE VANALAR SV39034TE020 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 2 In | AC8MMV 3CFY1 SV39034TE0200 Derece ila 450 Derece F304 Paslanmaz Çelik1000 psi'lik WOG3-Piece2"Her Şey DahilRTFERTFE€321.21
SHARPE VANALAR SV50C74010 Karbon Çelik Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AD2CBF 3MRD2 SV50C740100 Derece ila 200 Derece FPVC Kulplu Çinko Kaplama Çelik3000 psi'lik WOG2-Piece1"Her Şey DahilPTFEDelrin (R)€299.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARPE VALVES SV50C74003 Karbon Çelik Küresel Vana Sıralı Fnpt 3/8 In
€125.49 / Adet