Shaw Plugs 51017 | Mekanik Genişletme Tapası, 1-3/4 İnç Boyutu, Çinko Kaplamalı Çelik, Neopren Kauçuk | 14m017 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHAW PLUGS 51017 Mekanik Genleşme Tapası, 1-3/4 İnç Boyut, Çinko Kaplamalı Çelik, Neopren Kauçuk | AA6PTU 14M017

SHAW PLUGS 51017 Mekanik Genleşme Tapası, 1-3/4 İnç Boyut, Çinko Kaplama Çelik, Neopren Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6PTU Model: 51017Çapraz Referans: 14M017

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€74.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Genişletme Tapası
gövde MalzemesiÇinko kaplamalı çelik
Kolu MalzemePirinç
Dia İçinde.1.630" ila 1.793"
MalzemeNeopren Kauçuk
Maks. Hava basıncı5 psi'ye kadar
Maks. Çap1.826 "
Min. Çap.1.63 "
Nominal Boyut1.75 "
TipSnap-Tite

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu4016991500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal BoyutDia İçinde.Maks. Hava basıncıMalzemegövde MalzemesiKolu MalzemeTipÜcret
SHAW PLUGS 51013 Mekanik Genleşme Tapası, 1-1/4 İnç Boyut, Çinko Kaplamalı Çelik, Neopren Kauçuk | AA6PTR 14M015 510131.25 "1.190" ila 1.309"5 psi'ye kadarNeopren KauçukÇinko kaplamalı çelikPirinçSnap-Tite€69.48
SHAW PLUGS 51015 Mekanik Genleşme Tapası, 1-1/2 İnç Boyut, Çinko Kaplama Çelik, Neopren Kauçuk | AA6PTT 14M016 510151.5 "1.380" ila 1.518"5 psi'ye kadarNeopren KauçukÇinko kaplamalı çelikPirinçSnap-Tite€70.80
SHAW PLUGS 51019 Mekanik Genleşme Tapası, 2 İnç Boyut, Çinko Kaplama Çelik, Neopren Kauçuk | AA6PTV 14M018 510192"1.950" ila 2.165"5 psi'ye kadarNeopren KauçukÇinko kaplamalı çelikPirinçSnap-Tite€81.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHAW PLUGS 51017 Mekanik Genleşme Tapası, 1-3/4 İnç Boyut, Çinko Kaplama Çelik, Neopren Kauçuk
€74.52 / Adet